カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- 農業機械(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「4a-19ln」の検索結果

インパクト用薄形ロングホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ全長(mm)100差込角(mm)12.7
薄型ロングホイルナット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9差込角(mm)12.7
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66差込角(mm)12.7
バッテリー充電器
セルスター¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
ピストンピントメワ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷図解NoMFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.17、MBW35GP-K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.29、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.17、BSA-536シリーズ -A エンジン ピストン、クランク軸部品_No.4、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.12、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.4、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.12、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.4、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.4、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピントメワ_No.19、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.22、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.20、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.19、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フランジボルト_No.20、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4など
フロート
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称フロート図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など