カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)

「4ah-14」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
パネル インナ 4 アセンブリ 14B-W28AH-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル インナ 4 アセンブリ 14B-W28AH-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
クイックホイールガイドピンセット KTCクイックホイールガイドピンセットKTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(15件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464質量(kg)0.4(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43USBタイプA型本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0出力電流(A)(USB出力端子)2.1光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464質量(kg)0.42(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
コードレスタイプ アトラエース 日東工器コードレスタイプ アトラエース日東工器
339,800税込373,780
1台
当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)バッテリー電圧(V)DC36マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)位置調整範囲(mm)10(前後左右)
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(50個)
3日以内出荷から100日以内出荷
ソリッドエンドミル TEC-B4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4タンガロイ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEB-A2H タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2Hタンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TECC-A/B4 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B4タンガロイ
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIBタンガロイ
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***Wタンガロイ
91,980税込101,178
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UNタンガロイ
79,980税込87,978
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
539税込593
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6742アズワン品番67-2257-97
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
379税込417
1個
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●全長(mm):118●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:14●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6745アズワン品番67-2258-60
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB)図解NoAH4-120-1 本体部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.34、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.13、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.37、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.23、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブーム受け部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C部品_No.32
アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格2.3-51L部品名称アッシユクコイルバネ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.11、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 本体部品_No.11、BSM-1065SLT フレーム スタンド部品_No.12、BSM-640SLT 14M フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA フレーム,スタンド部品_No.10、AH4-120-1 本体部品_No.13、BSM-1020L-2 本体部品_No.10、BSM-1550L-22AU フレーム,スタンド部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.11、KBM-410 フレーム部品_No.27、CBM-520BH ブームノズル部品_No.6、BSM-820L-DC 本体部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.10など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
規格1シユ-7H24X1.5部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.96MB)図解NoBSM-1030L 2002ネン 本体部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.13、BSM-1350L-18DU フレーム,スタンド部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.38、BSM-1220L-DC 本体部品_No.14、BSM-1100L 本体部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.3、BSM-1020L-D 本体部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.78、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 本体部品_No.15、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.38など
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 右用<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 右用<配送時組立サービス付>イトーキ
239,800税込263,780
1台
25日以内出荷
仕様コンセントなし幅(mm)700材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)34高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 左用<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ローバック シェーズロングタイプ 左用<配送時組立サービス付>イトーキ
239,800税込263,780
1台
25日以内出荷
仕様コンセントなし幅(mm)700材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)34高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
銅製圧縮端子 2穴 LCDXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCDXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
95,980税込105,578
1袋(50個)
30日以内出荷