カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(461)
  • オフィス家具(412)
  • 自動車純正部品(371)
  • 制御機器(344)
  • 農業機械(273)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • バイク部品(79)
  • バイク純正部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 作業工具(62)
  • 自動車補修部品(49)
  • トラック純正部品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 測定用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 空調・電設資材(38)
  • 事務用品(37)
  • 物流用品(32)
  • 切削工具(31)
  • 作業服(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(21)
  • 医療(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 家電(13)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(11)
  • 保管用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 住設機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 照明(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 縫製用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • マスク(5)
  • 自転車部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「4ba」の検索結果

2,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット シリンダ 4BA-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 4BA-11351-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ガスケット カバー 4BA-12414-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット カバー 4BA-12414-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
当日出荷
ガスケット ハウジングカバー 2 4BA-12428-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ハウジングカバー 2 4BA-12428-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
419税込461
1個
欠品中
プレート 4BA-15191-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 4BA-15191-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
オイルシール(4BA) 93102-20447 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール(4BA) 93102-20447YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
当日出荷
カバー ハウジング 4BA-12422-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハウジング 4BA-12422-00YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ZB4BA333 シュナイダーエレクトリックZB4BA333シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 2 4BA-15461-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2 4BA-15461-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
サーモ スイッチASSY 4BA-82560-00 YAMAHA(ヤマハ)サーモ スイッチASSY 4BA-82560-00YAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ポイント ニュートラル 4BA-18542-00 YAMAHA(ヤマハ)ポイント ニュートラル 4BA-18542-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
バー シフトフォークガイド 2 4BA-18535-00 YAMAHA(ヤマハ)バー シフトフォークガイド 2 4BA-18535-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
バー シフトフォークガイド 1 4BA-18531-00 YAMAHA(ヤマハ)バー シフトフォークガイド 1 4BA-18531-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5X5-18531-01
BOLT SEALING 20MM   12208HL4BA0 ホンダBOLT SEALING 20MM 12208HL4BA0ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
Microchip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。
仕様ファミリー名 = SAM3Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 48 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206アズワン品番65-7937-72
Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入Hutchinson
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238アズワン品番65-7936-73
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
スマートフラップ 角型 ラストロ(岩崎工業)スマートフラップ 角型ラストロ(岩崎工業)
289税込318
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型材質(本体)ポリプロピレン機能目盛り付耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)‐20材質(フタ)ポリプロピレン電子レンジ
メタルラックアジャスター アイリスオーヤマメタルラックアジャスターアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1セット(4個)
当日出荷
メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2890材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×35関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
トレー リヤー パッケージ (BA4R) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (BA4R)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ KTCラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタKTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
105ミリカッタ マキタ105ミリカッタマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a長谷川工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌日出荷
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
2L バッテリーフィラー エスコ2L バッテリーフィラーエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
カードリングバラ ミツヤカードリングバラミツヤ(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装包装:バラ売り繰り返し・詰め替え対応
電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
...