カテゴリ

  • オフィス家具(376)
  • 農業機械(273)
  • 制御機器(186)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • バイク部品(54)
  • 作業工具(54)
  • 自動車補修部品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 測定用品(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • 物流用品(30)
  • 切削工具(28)
  • 事務用品(28)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 防犯用品(11)
  • カー用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「4ba」の検索結果

1,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZB4BA333 シュナイダーエレクトリックZB4BA333シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
スマートフラップ 角型 ラストロ(岩崎工業)スマートフラップ 角型ラストロ(岩崎工業)
289税込318
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型材質(本体)ポリプロピレン機能目盛り付耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)‐20材質(フタ)ポリプロピレン電子レンジ
メタルラックアジャスター アイリスオーヤマメタルラックアジャスターアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1セット(4個)
当日出荷
メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2890材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×35関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ KTCラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタKTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
105ミリカッタ マキタ105ミリカッタマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
カードリングバラ ミツヤカードリングバラミツヤ(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装包装:バラ売り繰り返し・詰め替え対応
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
ロイヤルビーズ 丸小 トーホーロイヤルビーズ 丸小トーホー(1件のレビュー)
299税込329
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
ガラススクレーパー(ソフトグリップ) エスコガラススクレーパー(ソフトグリップ)エスコ
825税込908
1個
当日出荷
エスコ品番EA524BA
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで着脱できる便利なクイックシュー。
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)レバーブロック L 5形0.8tKITO(キトー)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種LB008
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10
7/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-4
5/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-2
8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)8.5エスコ品番EA124BA-2取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)12.5
5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(白色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-7
M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M24/6本組 スクリューエキストラクターエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BA-2
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
80x130mm 交換用ミラー エスコ80x130mm 交換用ミラーエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724BA-21
レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ KITO(キトー)レバーブロック用部品 クサリピンイッシキKITO(キトー)
519税込571
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番463-7353適合機種レバーブロックL5形質量(g)115
9/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-6
1/4"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-1
M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M45/8本組 スクリューエキストラクターエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BA-3
...