カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
    • インクジェットプリンター(1)
    • トナー/感光体純正品(NEC対応)(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
  • メカニカル部品(62)
  • 切削工具(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合機種メーカー
印字可能枚数(枚)
2000・3000・4000・6000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4c150」の検索結果

692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナー回収ボトル PR-L4C150-33 NEC純正トナー回収ボトル PR-L4C150-33NEC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
PR-L4C150-13 トナー(シアン) NECPR-L4C150-13 トナー(シアン)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数2000インク色シアン
PR-L4C150-14 トナー(ブラック) NECPR-L4C150-14 トナー(ブラック)NEC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種PR-L4C150印字可能枚数約3000(JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値)
PR-L4C150-11 トナー(イエロー) NECPR-L4C150-11 トナー(イエロー)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
イエロー適合機種メーカーNEC
PR-L4C150-12 トナー(マゼンタ) NECPR-L4C150-12 トナー(マゼンタ)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
PR-L4C150-19 大容量トナー(K) NECPR-L4C150-19 大容量トナー(K)NEC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
PR-L4C150-18 大容量トナー(C) NECPR-L4C150-18 大容量トナー(C)NEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000
Color MultiWriter 4C150 MultiWriterColor MultiWriter 4C150MultiWriter
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用機能●両面印刷:ありHDDなしインク色カラー解像度600dpi×2400dpiウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM使用CPUARM Single Core 667MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体コマンドPCL6印刷方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズ最大A4給紙方式標準トレイ、手差しトレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合メモリ容量(MB)標準512/最大512LANあり
PR-L4C150-31 ドラム NECPR-L4C150-31 ドラムNEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
PR-L4C150-17 大容量トナー(M) NECPR-L4C150-17 大容量トナー(M)NEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
マゼンタ
PR-L4C150-16 大容量トナー(Y) NECPR-L4C150-16 大容量トナー(Y)NEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
イエロー
リサイクルトナー NEC対応 PR-L4C150シリーズ エクシアリサイクルトナー NEC対応 PR-L4C150シリーズエクシア
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種MultiWriter 4C150/MultiWriter 4F150適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーNEC
【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-18 シアン(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-18 シアン(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L4C150-18種別リターン式シアン印字枚数約4000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-17 マゼンタ(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-17 マゼンタ(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L4C150-17種別リターン式マゼンタ印字枚数約4000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-16 イエロー(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-16 イエロー(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L4C150-16種別リターン式イエロー印字枚数約4000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-19 ブラック(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー PR-L4C150-19 ブラック(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L4C150-19種別リターン式ブラック印字枚数約6000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から112日以内出荷
トレイモジュール NECトレイモジュールNEC
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
トレイモジュール
プロマットずれ防止タイプ エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプエー・エム・プロダクツ
28,980税込31,878
1袋(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少使用場所キッチン・厨房対応油分や液体ダークグレー材質(裏)ポリオレフィン材質(表)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5%KOA
779税込857
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 15Ω 0.25W ±5%KOA
340税込374
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大温度係数 = +350ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
(894C1)COMPUTER, SHIFT CONTROL トヨタ(894C1)COMPUTER, SHIFT CONTROLトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(894C1)シフトコントロール コンピュータ トヨタ(894C1)シフトコントロール コンピュータトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から16日以内出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FRトヨタ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
(58510)フロア カーペットASSY FR トヨタ(58510)フロア カーペットASSY FRトヨタ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISOイスカル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ゴム車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイスレッドミル MTEC-BSPTタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソフトウェア/マニュアルディスク NEC三菱ソフトウェア/マニュアルディスクNEC三菱
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
ソフトウェア/マニュアルディスク
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品のため●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象アズワン品番67-7229-70
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
...