カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(71)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(48)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- CKD(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アサヒ工具(5)
- 大生工業(4)
- ボサード(4)
- KSフィルター(3)
- brembo(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- コノエ(1)
- 未来工業(1)
- ユニ・チャーム(1)
- ミヤコ自動車(1)
- セルスター(1)
- コフロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4d-12l」の検索結果

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
SAHT DYNAMIC D4-L 14-12 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(250個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519税込¥5711パック(70個)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥699税込¥7691パック(65個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(45個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589税込¥6481パック(15個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799税込¥8791パック(60個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(70個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869税込¥9561パック(80個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509税込¥5601パック(25個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(70個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769税込¥8461パック(26個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(11個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥669税込¥7361パック(136個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(37個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(8個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(22本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2