カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(15)
- 農業機械(9)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(51)
- SMC(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Live Pro(6)
- 水本機械製作所(5)
- MIYAGAWA(5)
- エスコ(3)
- ギガ・セレクション(3)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- 未来工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 大生工業(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ひめじや(2)
- 九飛勢螺(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4d-13l」の検索結果

ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1x4bx13l2
PFERD 馬印¥54,980税込¥60,4781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥500税込¥5501パック(95個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(33本)当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
フィルタエレメント
大生工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。ろ過材の種類一般ろ紙
ディープソケットセット(12角
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。用途産業機械、自動車などの整備に。付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥4,698税込¥5,1681箱(1000本)当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ソケットレンチセット MX400
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(39点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
4L ポリタンク ノズル付
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥6,998税込¥7,6981箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
Live Pro¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781セット(12点組)当日出荷トラスコ品番395-6377セット内容12点形状12角、ホルダー付寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(33本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(41本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(85本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(76本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.7
オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(43個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。