カテゴリ

  • メカニカル部品(98)
  • 作業工具(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 制御機器(46)
  • 農業機械(41)
  • 照明(32)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 切削工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-17」の検索結果

関連キーワード
574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
ディープソケット SK11ディープソケットSK11(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット形状:12角
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
GBJCN6カクアナ4ヒラD17A 大阪魂GBJCN6カクアナ4ヒラD17A大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法B(mm)4平
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS4DシリーズCPC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から43日以内出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
999税込1,099
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4ナカバヤシ
2,298税込2,528
1冊
5日以内出荷
便利なフリーポケットが1枚付いています。 チケットやパンフレットなどのや、思い出の品も一緒に収納しておく事ができます。
収納サイズA4グリーン購入法適合仕様フリーポケット付き、透明カバー付き質量(g)700タイプビス式背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)303×240材質(表紙)布地表紙(綿)台紙フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)RoHS指令(10物質対応)対応台紙枚数(枚)10
防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)Ampco
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 35SD~KANA(片山チエン)
4,620税込5,082
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
6,510税込7,161
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防爆インパクトソケット (差込角19.0mm) Ampco防爆インパクトソケット (差込角19.0mm)Ampco
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K35B~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco防爆ディープソケット (差込角19.0mm)Ampco
67,980税込74,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
Semi-Fシリーズ K40B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B14~KANA(片山チエン)
2,730税込3,003
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K50B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B24~KANA(片山チエン)
5,530税込6,083
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ MB4014~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB4014~KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ 50SD24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 50SD24~KANA(片山チエン)
8,050税込8,855
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 60SD14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 60SD14~KANA(片山チエン)
5,250税込5,775
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ K40B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B24~KANA(片山チエン)
3,920税込4,312
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K40B34~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B34~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Semi-Fシリーズ 40SD24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD24~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 50SD14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 50SD14~KANA(片山チエン)
4,200税込4,620
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
関連キーワード
...
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17