カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「4d-27l」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケット形状:12角
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット MX400

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(39点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド サンドビック

    CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビック

    コロターンSLカッティングヘッド(480)

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
    用途内径旋削加工用。倣い加工用
  • T-Max P 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max P 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
    用途内径旋削加工用。
  • デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • マガリナカシンマトメ PF1/4 BIGM(丸山製作所)

    マガリナカシンマトメ PF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4=8.5ホースヨウ図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.15、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.63、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.27、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.55、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.31、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.43、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.70、MRS30-130T 薬液配管部品_No.63、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X30図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
  • チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンネジドメ M16X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格M16X1.5部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X8クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoBSA-410S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.23、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-410 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D-1 第1段ブーム 左部品_No.15、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.14、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム 右部品_No.13、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.27、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左 Lシリーズ部品_No.14、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D-1 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.15、KBM-500D 第1段ブーム 左部品_No.13、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.15、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 左ブーム (モトブーム)部品_No.15、SSA-G550 オプション(4)部品_No.12、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.15、SSA-G535 オプション(5)部品_No.12、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.27
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMダイ)図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
  • 3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ

    3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    989,800税込1,088,780
    1個
    47日以内出荷
    ・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。