カテゴリ
- 建築金物(6)
- 作業工具(5)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
「4d-36l」の検索結果

ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304
WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ
コミネ¥7,398~税込¥8,138~1着5日以内出荷カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には自然なフィット感と優れた通気性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。カジュアルなスタイルに、ライディングに必要な機能をしっかり確保。・サイズ: WS/26・WM/28・WL/30・S/28・M/30・L/32・XL/34・2XL/36・3XL/38・4XLB/44・5XLB/46・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベルプロテクターknee・side
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥2,198~税込¥2,418~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
工具セット
Ice Toolz¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65セット商品数16
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥3,598~税込¥3,958~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個当日出荷。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥889税込¥9781個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET寸法(mm)Qファクター:150色ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格N2-1-5/16X300部品名称チユーブ図解NoBSM-820L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-420JDESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36、CGM-610HNR 200M 油圧配管部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.44、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-410 油圧配管部品_No.28、BSA-410S 油圧配管部品_No.28、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.37、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.37、BSA-420JSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.36など
6カクボルト M14X45
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格M14X45部品名称6カクボルト M14X45図解NoBSM-820L-2 センタブーム部品_No.26、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.19、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-820L-D センタブーム部品_No.36、BSM-1020L センタブーム部品_No.26、BSM-820L センタブーム部品_No.26、CGD-610NR 伝導装置部品_No.4、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.17、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.33など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格9.5X15XT1.5図解NoBSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.66、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.5、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.45、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.34、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.50、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.14、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.46など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら