カテゴリ

  • メカニカル部品(418)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 制御機器(112)
  • 自動車純正部品(98)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 機構部品(72)
  • 切削工具(71)
  • 農業機械(62)
  • 作業工具(59)
  • 建築金物(49)
  • 測定用品(37)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク純正部品(20)
  • 物流用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 家電(13)
  • オフィス家具(12)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 防犯用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 塗料(6)
  • 縫製用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-30」の検索結果

関連キーワード
1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
ナンバー可変式南京錠 145‐4d ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4dABUS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。 持ち歩きやすい小型タイプ。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。 10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。 ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。 空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。 好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(吊)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ段数4桁可変式
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
ディープソケット SK11ディープソケットSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
34,980税込38,478
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂3カ-W グリップナット(クロ(E1大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
E-1寸法H(mm)13寸法D(mm)30寸法D1(mm)23寸法H1(mm)3.5
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット形状:12角
低VOC両面テープ EW-514D 日東電工低VOC両面テープ EW-514D日東電工
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
敷金 ASC タンガロイ敷金 ASCタンガロイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)KANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
敷金セット NX□ タンガロイ敷金セット NX□タンガロイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ底面に敷金を設置し、加工中にチップが欠損してもカッター本体の損傷を最小限に食い止め、工具ボディーの耐久性を向上させています
用途工具ボディーの耐久性の向上と刃先調整材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15外径(Do)(Φmm)127歯部処理歯先高周波焼入
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)Ampco
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
関連キーワード
...