カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「4dg85」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
449税込494
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
925税込1,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
DMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7 DMM.makeDMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7DMM.make
379,800税込417,780
1台
15日以内出荷
配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○付属品リモコン×1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書 兼 保証書×1、HDMIケーブル×1(約5m)、VESA機器取付ネジ×4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)320本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む)電源コード(m)約3コントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー10W+10W取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600×(H)400動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4画面サイズ85インチ出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平 / 垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.comDMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1DMM.com
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG413DY-E3 VISHAYVishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG413DY-E3VISHAY
289税込318
1個
5日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 10 x 4 x 1.55mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG441DJ-E3 VISHAYVishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG441DJ-E3VISHAY
359税込395
1個
5日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG445DY-E3 VISHAYVishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG445DY-E3VISHAY
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 10 x 4 x 1.55mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)セロー225等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
RZ50 (98-00) 等 右レバー ALBA(アルバ)RZ50 (98-00) 等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別適合排気量(cc)50
Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAYVishay クワッドSPST アナログスイッチVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAYVishay クワッドSPST マルチプレクサVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Vishay クワッドSPDT アナログスイッチ VISHAYVishay クワッドSPDT アナログスイッチVISHAY
2,398税込2,638
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ VISHAYVishay シングル 8 x 1 マルチプレクサVISHAY
9,698税込10,668
1セット(50個)
7日以内出荷
Vishay デュアル4 x 1 マルチプレクサ VISHAYVishay デュアル4 x 1 マルチプレクサVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応