カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4dp22a」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥269税込¥296特価1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃