カテゴリ
- 機構部品(3)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「4ds-53」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥479税込¥5271袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
トップ工業¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351セット(5個)8日以内出荷規格タンクキヤツプヨウ図解NoBHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MBS231E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.4、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 パッキン_No.53、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 パッキン_No.53、MHT238S-75 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 パッキン_No.34、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.4、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MBS261E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.4、GKBS2610E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.4、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53