カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4ds34」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥629税込¥6921袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
プラスチック製バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
XW4M _ XW4N プラグ 34 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個93日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
XW4M _ XW4N プラグ 34 2列 L形端子、錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個102日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。