カテゴリ
- 制御機器(1,701)
- 農業機械(1,199)
- 切削工具(1,005)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(881)
- パソコン/周辺機器(736)
- メカニカル部品(644)
- 空調・照明・電設資材(474)
- オフィス家具(455)
- バイク部品(424)
- 作業工具(345)
- FA担当者のオススメ新商品(311)
- 物流用品(307)
- 安全靴・作業靴(269)
- 事務用品(247)
- ねじ・ボルト・釘(238)
- 自動車補修部品(230)
- 電気材料(222)
- 船舶用品・漁業資材(188)
- 機構部品(183)
- 配管・水廻り設備部材(181)
- 介護用品(143)
- 測定用品(141)
- 建築金物(117)
- 家電(103)
- 日用品(93)
- はんだ関連・静電気対策用品(79)
- カー用品(79)
- 作業服(71)
- 溶接用品(70)
- 印刷用紙/インク/印刷機(69)
- 科学研究・開発用品(55)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 学童・教育用品(47)
- トラック用品・パーツ(42)
- 卓上消耗品(37)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 建材・エクステリア(35)
- 防犯用品(34)
- 研磨材(32)
- 自転車部品(32)
- 手袋(30)
- 医療(28)
- 電動工具(28)
- 鈑金・塗装(25)
- 空圧工具(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 清掃用品(21)
- 梱包用品(20)
- 店舗什器・備品(20)
- 安全標識(20)
- 安全保護具(18)
- 食品・飲料(17)
- 整備工具・収納(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 縫製用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 厨房用品(11)
- 安全用品(11)
- 住設機器(10)
- 保管用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 農業・園芸資材(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 防災用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- エンジン工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- トラック純正部品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- マスク(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(976)
- CKD(274)
- KITO(キトー)(132)
- NACHI(不二越)(122)
- omron(オムロン)(238)
- Panasonic(パナソニック)(413)
- アサヒシューズ(106)
- イスカル(139)
- エスコ(326)
- オカムラ(岡村製作所)(333)
- コガネイ(431)
- コクヨ(131)
- ダイヤトレンド(258)
- ホンダ(189)
- メディアカバーマーケット(223)
- ワルター(97)
- 富士電機(84)
- 廣杉計器(152)
- 扶桑精機(110)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4e」の検索結果

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から109日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)






フラットファイルA4E
スマートバリュー(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10冊)ほか当日出荷から5日以内出荷A4ヨコ型のフラットファイル。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレンサイズA4-Eタイプヨコ型種類フラットファイル背幅(mm)17.5穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312収容数150枚グリーン購入法適合




フラットファイルPP A4E
ビュートン¥229税込¥2521冊当日出荷耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
沖電気純正 イメージドラム ID-M4E
沖データ(OKI)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB種別純正品色感光体適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
サーモラベル(R)-4E
日油技研工業¥6,298税込¥6,9281箱(20枚)翌々日出荷全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
引締機 KK4E型
ケイケイ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E
エクシア¥9,498税込¥10,4481個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
イネーブルスイッチ A4E
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から87日以内出荷ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
ウルトラ4Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
スプリングファイル A4E
コクヨ¥999税込¥1,0991冊当日出荷2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)312サイズA4E高さ(mm)220タイプヨコ型外幅寸法(mm)312背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
小型超音波センサ E4E2
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付保護構造IEC規格 IP64


快歩主義 M003 4E
アサヒシューズ¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。 丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。 抗菌・防臭加工つき。 かかとの部分に車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。 ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。 ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。 靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。材質ナイロン・ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.8cm材質(ソール)ラバー足幅4E
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅4E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
レバーファイルB4E・ジャンボレバー
コクヨ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。 プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。 表紙/色板紙材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)407サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型種類レバーファイルエコマーク認定認定外幅寸法(mm)407背幅(mm)29紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 152
ThinkVision S24-4e
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷250cd/6ms/19W仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3000表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250


リゲッタワークコンフォートサンダル(4E)
リゲッタ¥7,255税込¥7,9811足4日以内出荷から6日以内出荷働く女性に向けたリゲッタワークシリーズから,甲高・幅広の方にも対応した4E商品が登場。既存のRW1001との違いはワイズとネームのみ 医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプの5E商品。バックベルト付で脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲 高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じさせません。素材アッパー:合成皮革、ソール:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)2.5
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応



のびーるファイルエスヤードA4E
セキセイ¥479税込¥5271冊当日出荷から翌々日出荷カラフル表紙でカラー分類できます。 。書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。材質とじ具:ABS PP PP+EVA型ダブル型(差込表紙二重式)サイズA4-Eタイプヨコ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)215×307とじ厚(mm)80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙グリーン購入法適合
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形
シライ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
スプリングファイルB4E・2穴
コクヨ¥1,398税込¥1,5381冊当日出荷2穴。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/高級色板紙。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)379サイズB4E高さ(mm)267タイプヨコ型外幅寸法(mm)379背幅(mm)33穴数2紙質表紙/古紙パルプ配合率50%収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
制電安全短靴(4E)
ブラストン¥11,980~税込¥13,178~1足翌々日出荷から13日以内出荷内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。 長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。 4E幅なので、快適な履き心地です。色ホワイト材質(甲被)人工皮革電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω機能制電・クッション性JIS規格JIS T 8101 H種相当足幅4E材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当靴タイプスリッポン
WINパッドExpert用 レーシングリアパッド XD-250/4E
Vesrah¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:XD-250/4E。思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド。販売備考:Expart用 (茶色)/一般公道ではご使用出来ません。
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅
シライ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)35等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1.6端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 50mm幅
シライ¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)50等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)2端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
カップリング付横水栓(節水チップ内蔵型) K4E
KVK¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマ




リサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4E1シリーズ
エクシア¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種C650dnw保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI
ThinkVision S27-4e (27型)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷300cd/6ms/19.8W仕様●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●高さ調整:なし●Display HDR:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●本体サイズ(H×W×D):443.5x611.9x210 mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●応答速度(G to G):6ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:なし●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm消費電力(W)17.3電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)4100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19.8コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1スピーカー(なし)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3
カラー仕切カード6山A4E10組
コクヨ¥2,398税込¥2,6381パック(10組)当日出荷書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA4-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)297紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)210
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4E
STATUSUNI(ステータスユニ)¥3,398~税込¥3,738~1足4日以内出荷から9日以内出荷安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカット色ブラックタイプ【スニーカー】マジックタイプ種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約320(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプマジックタイプ![ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04844301-260928-02.jpg)
ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E
アーテック[和紙]¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷耐熱110℃。薄紙の片面に極薄のフィルム加工を施してあり、片面は紙、反対面はフィルムで両面に食材が触れても安全です。水分を含む食材はラミネート面に盛り付けください。紙面側は油分を吸い込み、ラミネート加工面は耐油・撥水性があります。300枚入り。B5
4山ホルダー A4E
ジョインテックス¥729税込¥8021パック(10枚)4日以内出荷見出し山ごとの10枚パック。追加や補充に便利です。スティックファスナー用の切れ目が入っているので、穴を開けた書類をとじることができます。 マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)。 ファスナー用の切れ目があります。寸法(mm)(見出し部分)15色イエローサイズA4ーE坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240×311グリーン購入法適合
...








































![ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04844301-260928-02.jpg)