カテゴリ
- 自動車純正部品(3,663)
- 制御機器(2,743)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,371)
- 農業機械(1,221)
- 切削工具(1,148)
- バイク純正部品(1,037)
- メカニカル部品(1,004)
- パソコン/周辺機器(846)
- オフィス家具(689)
- 空調・照明・電設資材(526)
- トラック純正部品(511)
- 作業工具(474)
- バイク部品(431)
- FA担当者のオススメ新商品(419)
- 物流用品(416)
- 科学研究・開発用品(343)
- 機構部品(318)
- 測定用品(311)
- 安全靴・作業靴(299)
- 電気材料(295)
- 事務用品(280)
- 介護用品(257)
- 自動車補修部品(256)
- ねじ・ボルト・釘(251)
- 配管・水廻り設備部材(242)
- 船舶用品・漁業資材(188)
- 油圧機器・油圧ホース(153)
- 建築金物(142)
- 家電(140)
- 日用品(116)
- 建材・エクステリア(96)
- 作業服(96)
- はんだ関連・静電気対策用品(91)
- カー用品(85)
- 印刷用紙/インク/印刷機(85)
- ポンプ・送風機・電熱機器(81)
- 溶接用品(77)
- 医療(66)
- 手袋(64)
- 防犯用品(59)
- 学童・教育用品(59)
- 安全標識(58)
- 保管用品(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 卓上消耗品(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- トラック用品・パーツ(48)
- 店舗什器・備品(46)
- 安全用品(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 電動工具(39)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 研磨材(35)
- 自転車部品(33)
- 清掃用品(30)
- 空圧工具(30)
- 梱包用品(27)
- 鈑金・塗装(25)
- クリーンルーム用品(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 安全保護具(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 厨房用品(19)
- 整備工具・収納(19)
- 食品・飲料(18)
- バッテリー・電装(17)
- 住設機器(15)
- タイヤ・足回り(14)
- 縫製用品(14)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 防災用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- 塗料(10)
- 救急・衛生(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 理美容(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- エンジン工具(7)
- ヘルスケア(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- マスク(3)
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(976)
- CKD(423)
- MAZDA(マツダ)(1,104)
- omron(オムロン)(311)
- Panasonic(パナソニック)(436)
- SMC(1,298)
- VISHAY(171)
- YAMAHA(ヤマハ)(805)
- イスカル(157)
- エスコ(537)
- オカムラ(岡村製作所)(403)
- コガネイ(431)
- ダイヤトレンド(258)
- トヨタ(704)
- ニッサン(1,628)
- ホンダ(395)
- メディアカバーマーケット(223)
- 廣杉計器(152)
- 日野自動車(423)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4e」の検索結果

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から109日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)






フラットファイルA4E
スマートバリュー(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10冊)ほか当日出荷から5日以内出荷A4ヨコ型のフラットファイル。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレンサイズA4-Eタイプヨコ型種類フラットファイル背幅(mm)17.5穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312収容数150枚グリーン購入法適合




フラットファイルPP A4E
ビュートン¥229税込¥2521冊当日出荷耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
沖電気純正 イメージドラム ID-M4E
沖データ(OKI)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB種別純正品色感光体適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
サーモラベル(R)-4E
日油技研工業¥6,298税込¥6,9281箱(20枚)翌々日出荷全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
引締機 KK4E型
ケイケイ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-74
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入
日油技研工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(20枚)当日出荷から8日以内出荷示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E
エクシア¥9,498税込¥10,4481個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4E
沖データ(OKI)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷適合B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB種別純正品色ブラック適合機種メーカー沖データ
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から5日以内出荷。KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
イネーブルスイッチ A4E
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から87日以内出荷ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ
テザック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。等級4JIS規格JIS4等級
ウルトラ4Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
ウルトラ4Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
ID-M4E リユース 品
ゼネラルサプライ¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14021認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種沖 B432dnw/B431dn/B411dnサイズA4/モノクロ枚数30000枚
...