カテゴリ

  • バイク部品(75)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(49)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 農業機械(25)
  • 物流用品(17)
  • 制御機器(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 手袋(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4eu」の検索結果

関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12VM&H(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電圧(V)12クリアタイプH4EU主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
油性ツインマーカー 細・極細 パイロット油性ツインマーカー 細・極細パイロット(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(12色)
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
昇降式三脚 日動工業昇降式三脚日動工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。
付属品T型金具種別ウインチ昇降式材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム厚さ(mm)パイプ:1.0質量(kg)7.4ブラック積載荷重(kg)20寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム
3,298税込3,628
1本
当日出荷
HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキ
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx100L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx100LNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2208全長(mm)100寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150LNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2209全長(mm)150質量(g)230寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx200L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx200LNAC(長堀工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2210全長(mm)200質量(g)270寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車85mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車85mmハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
359税込395
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラックエレコム
3,598税込3,958
1本
当日出荷
3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ
EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150LNAC(長堀工業)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2169全長(mm)150質量(g)150寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)20
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx200L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx200LNAC(長堀工業)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2170全長(mm)200質量(g)190寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)20
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx100L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx100LNAC(長堀工業)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2168全長(mm)100質量(g)120寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)20
EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスターキャスター 420EU・415EUハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
HOTO 24in1 精密ドライバー レッド HOTOHOTO 24in1 精密ドライバー レッドHOTO
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。
用途DIY用または精密機械の修理用に。
アレグロ, ホール効果スイッチ IC Allegro Microsystemsアレグロ, ホール効果スイッチ ICAllegro Microsystems
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
フライスチップ JPMT-E 三菱マテリアルフライスチップ JPMT-E三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
NXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ  50 V nexperiaNXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50 Vnexperia
549税込604
1袋(50個)
7日以内出荷
Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタnexperia
14,980税込16,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAPQNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NASQNAP
459,800税込505,780
1台
17日以内出荷
TS-864eU-RPには、インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)が搭載されています。奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU-RP は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリーシステム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:8 GBプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
HOSE(FKM),FUEL 4. ホンダHOSE(FKM),FUEL 4.ホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TUBE(FKM),FUEL TA ホンダTUBE(FKM),FUEL TAホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,KRWU TYPE ホンダMARK,KRWU TYPEホンダ
189税込208
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。