カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD(5)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC110(3)
  • AC200(4)
  • AC220(3)
  • DC12(1)
  • DC24(5)
  • DC48(1)
  • DC100(2)
  • DC110(2)
ポート数
  • 5
使用流体
  • 圧縮空気(5)
管接続口径
  • 1/4(5)
切替方式
  • 2位置シングル(2)
2位置シングル
ねじの種類
  • G(1)
  • Rp(3)
G・Rp
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f210-08」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
9,784税込10,762特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4f310-10-ac100v特集