カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(6)
    • ソレノイドバルブ用部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 農業機械(21)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
切替方式
2位置シングル
ねじの種類
Rp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f310」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-40 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-40YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3100-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-31 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-31YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-30 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-30YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3102-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-30 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-30YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3100-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-21 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-21YAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-41 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ 1P4-F3100-41YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-30 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-30YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3103-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-20 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-20YAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3100-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフオ-クアセンブリ (レフト) B74-F3102-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (レフト) B74-F3102-00YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-40 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 1P4-F3103-40YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3103-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-40 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 1P4-F3102-40YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F3102-40主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フロントフオ-クアセンブリ (ライト) B74-F3103-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (ライト) B74-F3103-00YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)CKD
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
リアビュー ミラー Hi-Tech 4 | 6994 Puig (プーチ)リアビュー ミラー Hi-Tech 4 | 6994Puig (プーチ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-70流量3.9C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-71流量3.9C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-73流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-72流量5.8C
(DN4F-)リヤー ドアー ロック(R) MAZDA(マツダ)(DN4F-)リヤー ドアー ロック(R)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
カバーリヤー (B6) MAZDA(マツダ)カバーリヤー (B6)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (BP4K) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (BP4K)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷