13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD CADデータあり
配線接続DIN端子箱 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 位置数2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
1個
特価
19,488 税込21,437
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-08 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-71 流量3.9C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 質量(g)690 切替方式5方向 規格4F310-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-70 流量3.9C
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M6X16 SUS
規格M6X16 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.61MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.63MB) 図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など
1セット(5個)
449 税込494
7日以内出荷