配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数5
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-70
流量3.9C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
規格M6X16
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.61MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.63MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-71
流量3.9C
1個
¥15,200
税込¥16,720
8日以内出荷
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
関連キーワード