配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数5
ポート数5
ポート数5
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-73
流量5.8C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-72
流量5.8C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7076-31
1箱(36個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7071-94
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 17 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7071-52
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7071-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7075-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7077-07
1箱(96個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7106-99
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 37.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7073-44
1箱(18個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7076-53
1箱(18個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7074-16
1箱(256個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7072-65
1箱(64個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7071-57
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF
アズワン品番65-7076-92
1個
¥599
税込¥659
欠品中
備考10A
部品名称オートヒユーズ10A
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB)
図解NoSSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.4、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.10、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.6、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.30、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.6、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.6、SSA-E602DX 電装品部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.6
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
規格8X1.6
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.41MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoMSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MD220K 羽根車部品 スナップピン 8X1.6_No.55、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.20、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.47、SSA-S600 1996ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.27、MD3600M 羽根車部品_No.53、SSA-F505 ペダル部品_No.20、SSA-F615 ペダル部品_No.23、MRS90-502BSLT マスト部品_No.83、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.19、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.45、MD3600 羽根車部品_No.53、SSA-M500 台車 パーキングレバー部品_No.12、VSA-310M 補助散布巻取機部品_No.10、MS551DR4 ホースガイド部品_No.60、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.23など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格6.2X22XT0.6
部品名称チヨウアツベンベローザガネ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)
図解NoMS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.28、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS410R2-K 調圧装置部品_No.40、SD41EA 調圧装置部品_No.38、MRS60-300BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS313MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.42、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.28、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベローザガネ_No.26、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
関連キーワード