カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(3)
    • ソレノイドバルブ用部品(1)
  • 自動車純正部品(64)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ポート数
管接続口径
ねじの種類
G・Rc
ブランド
CKD・MAZDA(マツダ)・A-Gas Japan(旧:FUSO)・エスコ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SMC・イチネンTASCO・KSフィルター・スズキ・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ホンダ・アサダ・KANA(片山チエン)・日東工業・UNION(ユニオン産業)・フリッツメディコ・YAMAHA(ヤマハ)・JTT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「4f410」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    14,025税込15,428特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    96,980税込106,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
  • フューエル ポンプ ASSY JN6-F4410-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フューエル ポンプ ASSY JN6-F4410-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-410Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-410Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)410
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-410Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-410Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)410クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • Semi-Fシリーズ K410B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K410B24~

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
    対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • ハンドバルブ SMC

    ハンドバルブ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • ハンドル(R)アウター (GE4T) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GE4T)

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (GE4T) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (GE4T)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (D202)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (H432)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (D202)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (H432) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (H432)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (D202)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) R.ドアー アウタ (D202)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L) アウターR.ドア (HG) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) アウターR.ドア (HG)

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (TA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (TA01)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R) R.ドアー アウタ (T001) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) R.ドアー アウタ (T001)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷