カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(4)
    • ソレノイドバルブ用部品(2)
  • 農業機械(92)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「4f510」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズCKD(2件のレビュー)
19,818税込21,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
21,900税込24,090特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
559税込615特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
FACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U ボンマックスFACE MIX オックスフォード長袖シャツ FB4510Uボンマックス(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
左胸アウトポケット 背サイドタック
混率(%)ポリエステル65・綿35生地オックスフォード
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
CD Series(CDM2F40-510Z) SMCCD Series(CDM2F40-510Z)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)510
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-80流量10.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-78流量10.0C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-81流量10.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-79流量10.0C
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ジョイントセット(R)アウター (F0) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(R)アウター (F0)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ノズル(R)ウォッシャー (T0) MAZDA(マツダ)ノズル(R)ウォッシャー (T0)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ノズル F.ウインド ウォッシャ (T0) MAZDA(マツダ)ノズル F.ウインド ウォッシャ (T0)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0UPanasonic(パナソニック)
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
68,980税込75,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4タンガロイ
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(ASV) SMCAS Series(ASV)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
チューブ インナ 51110-14F51 スズキチューブ インナ 51110-14F51スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
チユーブ,インナ,ライト 51110-24F51 スズキチユーブ,インナ,ライト 51110-24F51スズキ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト 51104-24F51 スズキダンパアッシ,フロントフォーク,レフト 51104-24F51スズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト 51103-24F51 スズキダンパアッシ,フロントフォーク,ライト 51103-24F51スズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
滅菌デンタルコンテナー S フリッツメディコ滅菌デンタルコンテナー Sフリッツメディコ
45,598税込50,158
1個
4日以内出荷
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)310×190×40アズワン品番68-7164-30
アブソーバアッシ,リヤショック 62100-24F51 スズキアブソーバアッシ,リヤショック 62100-24F51スズキ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ブラケット フロントフォーク アンダ 51410-24F50 スズキブラケット フロントフォーク アンダ 51410-24F50スズキ
33,671税込37,038
1個
4日以内出荷
(F510M)フード ニッサン(F510M)フードニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷