カテゴリ
- 制御機器(88)
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(21)
- メカニカル部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 事務用品(19)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(7)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Murrelektronik Limited(46)
- 渡辺電機工業(20)
- TRUSCO(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- オリエンタルモーター(15)
- ニッタ(12)
- ビュートン(12)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- イスカル(7)
- アメリカン電機(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- CKD(6)
- Schutzinger(6)
- カツイチ(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- KVK(5)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4gn」の検索結果

ジェットオイラー 400mLタイプ
フルプラ(28件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
スチロール番号札(長方形)
オープン工業¥1,198税込¥1,3181箱(25枚)当日出荷25番単位で購入できます。用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
平刃形コードコネクタボディ
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
抜止形コードコネクタボディ
アメリカン電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
FBトレー 33cm正角トレー
マルケイ(国際化工)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。電子レンジ×食器洗浄機○
コードコネクタボディ引掛形 接地3P
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防塵ゴムカバー
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5適合機種ABN4G、ABGD4用材質ゴム製 ニトリル系色黒色主な用途特大形ガード付(突)用
建築養生ネット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
ループクリップ
オープン工業¥209税込¥2301本当日出荷取り外しができるクリップ式/クリップはポケットに差し込めます/名札ケースが裏返らず常に正面を向きます/安全装置、長さ調整付サイズひも:長さ約90cm/幅約10mmグリーン購入法適合
ストロングメッシュシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
シートカバー ファインテックスEX 後席・ラゲージ用
ボンフォーム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ! 後席・ラゲージ用カバー。 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。 取り付けがとっても簡単にできます。 後席用シートカバーとしても使用できます。 安心安全!後席シートベルト対応。 ラゲージと後席シートの両方で使えます。材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング形状ラゲージ・後席寸法(mm)1250×1600
スプレーガンカップ0.4L
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥56税込¥621個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
すべり止め天然ゴムライナー手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
PFAチューブTA インチ
潤工社¥22,030~税込¥24,233~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
FIT COLOR A4レターケース4段
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から3日以内出荷個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。材質ポリプロピレン質量(kg)1.5サイズA4引出し数浅3、深1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:243×314×36深:243×314×79引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
防炎メッシュシート
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
角型樹脂マグネットトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179
ローズアルミガーデンベンチ
タック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。用途ガーデンベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
FBライトトレー 38cmアールライトトレー
マルケイ(国際化工)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。高さ(mm)17短辺(mm)280長辺(mm)380電子レンジ×食器洗浄機○