カテゴリ

  • 学童・教育用品(89)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 事務用品(73)
  • 住設機器(56)
  • 家電(45)
  • 電気材料(43)
  • 建築金物(28)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 厨房用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 制御機器(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 農業機械(9)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 理美容(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4go」の検索結果

関連キーワード
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドフィニッシングロール3M(スリーエム)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1ロール
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(260個)
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所手動片手式圧着工具絶縁端子用泉精器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から52日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
AC5ND用ヘッド 泉精器製作所AC5ND用ヘッド泉精器製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼材質量(g)450
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート
まどか金封 マルアイまどか金封マルアイ
659税込725
1個
4日以内出荷
七宝柄と松竹梅の立体的なパール箔押しが上品に輝く中判サイズの金封です。七宝柄は「円満」や「調和」、「縁のつながり」をあらわす吉祥文様で、二人から始まる縁の結びつきが人と人とをつなぎ、輪(和)となって広がりますようにという願いが込められています。金額の目安:5万円~50万円
付属品中包付 短冊3枚(寿・御結婚御祝・無地)
スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
4,788税込5,267
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状開放形
ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式マリンテック
2,698税込2,968
1式
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5スイッチ容量5Aまで
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズプリンストン
7,798税込8,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
オリンピア照明 1灯円筒ペンダント MotoMオリンピア照明 1灯円筒ペンダントMotoM
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。
材質アルミ・樹脂長さ(mm)70×130質量(g)780消費電力(W)7.7取付部引掛シーリングLEDランプLEDモジュールLED寿命(時間)40000灯数1
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20Aマリンテック
3,698税込4,068
1式
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色緑色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
SMDつららライト(ゴールド ) アルファ[販促]SMDつららライト(ゴールド )アルファ[販促]
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
SMDを使用した光のつららで、道行く人の視線をキャッチ!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結付加●屋外使用OKコード:クリア長さ(m)●延長コード:約3消費電力(W)6寸法(m)本体部約1.8寸法(cm)球間:10、つららの長さ:最大70球数100球
Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズSurface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラックMSソリューションズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
適合機種Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goブラックタイプケース機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフトSurface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)マイクロソフト
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式取付穴径(Φmm)22(推奨)防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース ブルーSurface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケースブルー
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
耐衝撃:周囲のシリコンが適度な弾力で衝撃を吸収します。すべての衝撃を吸収して本体を保護するものではありません。スタンド:3段階の角度調整が可能です。操作性重視:操作性を重視するため、画面側の透明カバーのないタイプを採用。紛失防止のペンホルダー付き。面ファスナーでサイズ調整が可能な回転式ハンドベルト付き。付け替え自由なストラップ:お好みの位置で使える4箇所のストラップホール。バックル部分で簡単に脱着できます。
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃サンワサプライ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4外寸厚(mm)20.14特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能外形寸法縦(mm)261.27外形寸法横(mm)190.73
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着硬度3Hサイズ(inch)10.5表面処理光沢機能指紋防止
逆ローラー形リミットスイッチK244 富士電機逆ローラー形リミットスイッチK244富士電機
9,498税込10,448
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
プライバシーフィルター_マグネット式surface GO2/3/4対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式surface GO2/3/4対応サンワサプライ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4表面処理両面(ノングレア面、グレア面)フィルター10.5インチ透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2表面仕様左右プライバシー
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着硬度3H表面処理アンチグレア透過率(%)88適合サイズ10.5型機能反射防止タッチパネル方式対応
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着硬度9H機能光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着硬度2H枚数1枚対応機種Surface Go 4透過率(%)90機能ブルーライトカット、反射防止ブルーライトカット率約32%以上%
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 (2023 年 9 月発売モデル) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着機能指紋防止、反射防止
車種専用ダッシュマット チンチラ No.4  840フォワードワイド P-840 S60/06~H02/03 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.4 840フォワードワイド P-840 S60/06~H02/03
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型寸法(mm)240.8×170.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.54 新型ビックサム H12/~
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.44 キャンター標準 S63/~H05/11 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.44 キャンター標準 S63/~H05/11
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.84 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応  ※助手席エアバック装着車のみ対応/上に開くグローブBOX装着車は不可(NO.116が対応) 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.84 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※助手席エアバック装着車のみ対応/上に開くグローブBOX装着車は不可(NO.116が対応)
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.4   ビニール付 840フォワードワイド P-840 S60/06~H02/03 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.4 ビニール付 840フォワードワイド P-840 S60/06~H02/03
28,980税込31,878
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
のぞき見防止 プライバシー フィルム Surface Go 4 シリーズ 2023年版 10.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Surface Go 4 シリーズ 2023年版 10.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Surface Go 4 シリーズ 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止360度
車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
21,980税込24,178
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.34  ビニール付 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.34 ビニール付 アトラス標準 H04/01~H07/05
28,980税込31,878
1枚
32日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ色(生地)ゴールド
関連キーワード
...