曜日別特売

Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) - マイクロソフト
仕様
【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカー
セット内容
Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
質量(g)
521(1.15 ポンド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×175×8.3
センサー
環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC
メモリー
8 GB LPDDR5 RAM
ディスプレイ
【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】
保証期間
1 年間のハードウェア保証
外観
ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源
互換性
ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー
OS
Windows 11 Pro
プロセッサー
Intel(R) プロセッサ N200
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプ
Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
ポート
USB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート
カメラ仕様
1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ
容量(GB)
128GB
ストレージ
UFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB
内蔵グラフィックス
Intel(R) UHD グラフィックス
対応ソフトウェア
Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオ
Voice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー
駆動時間(時間)
【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552380XHU-00015
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする