カテゴリ

  • オフィス家具(548)
  • トラック用品・パーツ(212)
  • 作業工具(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • メカニカル部品(153)
  • 切削工具(131)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 制御機器(110)
  • 農業機械(92)
  • 自動車純正部品(64)
  • 機構部品(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • カー用品(49)
  • 測定用品(44)
  • 建築金物(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • バイク純正部品(36)
  • バイク部品(33)
  • バッテリー・電装(33)
  • 防犯用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 厨房用品(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 家電(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 医療(10)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • テープ(5)
  • 照明(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-08」の検索結果

関連キーワード
2,543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1セット(800枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)日動電工
18,980税込20,878
1箱(200個)
4日以内出荷
二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
スペアハンドル ワグナムスペアハンドルワグナム
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スペアハンドルです。
ダンパ エアシュラウド 4 8H8-12669-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ エアシュラウド 4 8H8-12669-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
599税込659
1個
6日以内出荷
RG HIDキット VR4 H8 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H8 6500KRG(レーシングギア)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472 カーメックスCMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472カーメックス
55,980税込61,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
形状スパイラル刃チップタイプSI16角度α(°)45適合ホルダH27、28、29
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型取付方式シリコン吸着入数1枚特性指紋防止
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8 DAIKEN(旧:大建工業)ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H8DAIKEN(旧:大建工業)
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1190(4.5尺)セット内容ウッド扉、枠、ハンドル固定枠/四方枠
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性高硬度9H
ボルト ヘキサゴン(6H4) 90101-08M86 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴン(6H4) 90101-08M86YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メインスイッチアセンブリ 6H4-82510-B8 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチアセンブリ 6H4-82510-B8YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番6H4-82510-03
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 (8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル)取付方式シリコン吸着特性反射防止
リベット ブラインド(8H4) 90267-48053 YAMAHA(ヤマハ)リベット ブラインド(8H4) 90267-48053YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性ブルーライトカット/反射防止
レクトライン収納 組込クリA4浅型5段 860W355D289H ネオホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 組込クリA4浅型5段 860W355D289H ネオホワイト <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
41,980税込46,178
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×355×289グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 組込クリA4深型2段 860W355D289H ネオホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 組込クリA4深型2段 860W355D289H ネオホワイト <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
35,980税込39,578
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×355×289グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
スクリュー オーバル 4X8 93700040080H ホンダスクリュー オーバル 4X8 93700040080Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 4X8 93500040084H ホンダスクリュー パン 4X8 93500040084Hホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト ヘックス 4X8 93301040080H ホンダボルト ヘックス 4X8 93301040080Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
スクリュー フラット 4X8 93600040080H ホンダスクリュー フラット 4X8 93600040080Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット Panasonic(パナソニック)Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキットPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ
...