カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(182)
  • 作業工具(177)
  • オフィス家具(164)
  • 切削工具(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 農業機械(92)
  • メカニカル部品(79)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 自動車補修部品(55)
  • 制御機器(53)
  • カー用品(47)
  • 機構部品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • バイク部品(28)
  • バッテリー・電装(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 厨房用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(6)
  • テープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「4h-08」の検索結果

1,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(800枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
  • 樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • スペアハンドル ワグナム

    スペアハンドル

    ワグナム
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スペアハンドルです。
  • Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • RG HIDキット VR4 H8 6500K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット VR4 H8 6500K

    RG(レーシングギア)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • 防火シャッター用ビットアダプター1/4H×3/8M 土牛

    防火シャッター用ビットアダプター1/4H×3/8M

    土牛
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472 カーメックス

    CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472

    カーメックス
    63,980税込70,378
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
    形状スパイラル刃適合ホルダH27、28、29角度α(°)45チップタイプSI16
  • DCボックス扇風機 TOPLAND

    DCボックス扇風機

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855、GAS TAB08、H04 ( 8 型寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着機能指紋防止入数1枚
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 (8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル)寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着対応インチサイズ8 型ワイド特性ブルーライトカット/反射防止
  • 8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T8 T0855 / GAS TAB08 / H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )寸法(mm)114.8×193取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂

    4カクBT(ゼンB19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • (31H)スクリュー M4X8 スバル

    (31H)スクリュー M4X8

    スバル
    78税込86
    1個
    5日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • S/P UD 30Z08-H4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z08-H4 ナカノ

    NAKANO
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55164-Z9302適合メーカーNISSAN
  • ドブ 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    ドブ 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T8 / T0855 GAS / TAB08 H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T8 / T0855 GAS / TAB08 H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種NEC LAVIE Tab T8 / T0855 GAS / TAB08 H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル )材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)114.8×193特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
...