カテゴリ

  • メカニカル部品(495)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
  • 制御機器(202)
  • 作業工具(192)
  • 農業機械(167)
  • 自動車純正部品(154)
  • 切削工具(120)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • バイク純正部品(110)
  • 測定用品(74)
  • 機構部品(59)
  • 自動車補修部品(53)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • バイク部品(38)
  • 建築金物(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • カー用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 家電(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(18)
  • 防犯用品(16)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「4h-10」の検索結果

関連キーワード
2,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1841件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
キヤツプ,スパ-クプラグ  33510-04H10 スズキキヤツプ,スパ-クプラグ 33510-04H10スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:33510-04H10
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
長形4号奉書一重封筒 10枚 キングコーポレーション長形4号奉書一重封筒 10枚キングコーポレーション
179税込197
1パック(10枚)
当日出荷
厚みのある和紙を使用した封筒です。
トラスコ品番369-2587幅(mm)90サイズ長形4号タイプ長4奥行(mm)205
グラフイツク 4 32C-2174H-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 4 32C-2174H-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
グラフィック 4 17D-2174H-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 4 17D-2174H-10YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
グラフィック 4 1DX-2174H-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 4 1DX-2174H-10YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角12.7mmFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
ワイピングクロス トレシー MKクロス TORAY(東レ)ワイピングクロス トレシー MKクロスTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。シートサイズ(mm)240×240クラスなしトラスコ品番387-1860材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.48ホワイト質量(g)125生地ニット
インパクト用ヘキサゴンレンチ SK11インパクト用ヘキサゴンレンチSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 インパクトディープソケットHIT(ヒット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 ソケットHIT(ヒット)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
ナイロンステッカー オーム電機ナイロンステッカーオーム電機
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
ビットアダプタ 10mmレンチ用 DEENビットアダプタ 10mmレンチ用DEEN(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじHタイプ) KRMIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
アルミフレーム System40 青木精密工業アルミフレーム System40青木精密工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1/2インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 インパクトソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7
12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ FPC12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチFPC
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。寸法D(mm)24ピン形式4-P1Oリング4-O1
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロスTORAY(東レ)
5,898税込6,488
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイト生地組織
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
関連キーワード
...