カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • 自動車補修部品(18)
  • 制御機器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「4h-130」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デコ箱 4号H130 ブラウン cottaデコ箱 4号H130 ブラウンcotta
1,798税込1,978
1枚(10枚)
4日以内出荷
シックでモダンなブラウンカラーのホールケーキの4号箱です。 深みのあるビターカラーは落ち着いた雰囲気のカフェやケーキ店にぴったりです。
材質濃茶EF(内側白)寸法(mm)156×151×H133
アルミフレーム System40 青木精密工業アルミフレーム System40青木精密工業
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
デコ箱 エコクラフト4号H130 cottaデコ箱 エコクラフト4号H130cotta
1,398税込1,538
1枚(10枚)
4日以内出荷
エコなクラフト素材を使用したホールケーキ4号箱。 ころんとした形とサイズがかわいらしく、高さのある箱なので、背の高いデコレーションケーキにもお使いいただけます。 しっかりした材質なので、積み重ねても安心です。 シンプルなデザインはシール・リボンなどのアレンジも映えて、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランにもおすすめです。
材質未晒クラフト120g寸法(mm)156×151×H133
デコ箱 白ムジ 4号H130 cottaデコ箱 白ムジ 4号H130cotta
1,998税込2,198
1枚(10枚)
4日以内出荷
定番のグロス加工をした白ムジデコ箱です。 厚みのある、しっかりした材質なので積み重ねても安心です。
材質FF グロスコート白寸法(mm)156×151×H133
nw デコ箱 4号H130 マットホワイト cottanw デコ箱 4号H130 マットホワイトcotta
2,298税込2,528
1枚(10枚)
4日以内出荷
地球にやさしい軽くてしっかりした素材を使用したナチュラルホワイトシリーズ。 やさしいホワイトカラーが特徴のホールケーキの4号箱です。 高さ130mmなので、背の高いデコレーションケーキやシフォンケーキなどにもお使い頂けます。 箱と同時に組み立てられる「保冷剤スペース付」で作業性も○
材質かさ高軽量紙寸法(mm)168×156×H130
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
(34H)ブラケット,マフラー サンヨー スバル(34H)ブラケット,マフラー サンヨースバル
599税込659
1個
5日以内出荷
(9504H)BRACKET 三菱ふそう(9504H)BRACKET三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
cotta ホワイトデコNC L4寸H130(トレーなし) cottacotta ホワイトデコNC L4寸H130(トレーなし)cotta
1,698税込1,868
1枚(10枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルケーキ箱がお求めやすくなりました この箱に合うトレーは適合商品をご覧ください。
材質E段寸法(mm)144×144×H130
cotta デコ箱 フォググレー 4寸 H130 cottacotta デコ箱 フォググレー 4寸 H130cotta
1,198税込1,318
1セット(10枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルのデコ箱です。シンプルながらお洒落感をだせるフォググレー。少しサラッとしたテクスチャが高級感を演出します。シールやタグを使うことで、手軽に洗練された印象が出せます。
フォググレー外寸(mm)150×150×H130
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4 LeFH-eLeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4LeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブクリアタイプH4種類ハロゲンバルブ定格電圧(V)12専用口金P43tガラス球形式T14.2色温度(K)3200
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8538件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
3,527税込3,880
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ツールロール エスコツールロールエスコ
1,670税込1,837
1枚
翌日出荷
工具は別売です。ポケット内寸(mm) 45×130(H):4個、50×130(H):2個、55×130(H):4個。
材質キャンバス生地寸法(mm)300×380ポケット数10
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(10本)
当日出荷から12日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)HIOKI(日置電機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)HIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 130mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-471KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 130mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-471KLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 130mAパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 7Ωシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 50℃SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用819フルKIT 白/黒ケース マーシャル汎用819フルKIT 白/黒ケースマーシャル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ ブラックケース
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
OnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュ オンスクエアOnSUPPLY(オンサプライ) 宅配ボックスステッカー ベージュオンスクエア(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身!宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導!★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー!★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場!今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン!市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身!ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット!◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK!●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用!●耐水性の塩ビシート製で水にも強い!●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい!■ステッカーの利点・効果1)低コストでだれでも貼れる簡単シール2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。
用途屋外/屋内材質塩ビシート加工UVカット加工(UVカット塗料印刷)サイズ(mm)1)W130mm×H130mm(1枚)、2)W60mm×H194mm(1枚)、3)W66mm×H60mm(1枚)、4)直径60mm(1枚) 計4枚
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
16,500税込18,150
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
Kubler アワーカウンタ 7桁 KublerKubler アワーカウンタ 7桁Kubler
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁 KublerKubler アワーメーター パネル取り付け 7桁Kubler
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
20ポケット ツールロール エスコ20ポケット ツールロールエスコ(1件のレビュー)
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
材質キャンバス生地材質(本体)キャンバス生地