2,072件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タコグラフチャート紙 モノタロウ 動画あり
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)4 色(スプリング)イエロー
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ1X タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)25 寸法F(mm)30 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)30 寸法G(mm)5 設定トルク(Nm)4 色(スプリング)無色
1個
31,344 税込34,478
19日以内出荷

インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体 寸法(mm)175×Φ7.5 質量(g/本)4 芯色
1本ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)4 色(スプリング)イエロー
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

オートニクス温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
エコ商品
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ1X タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)25 寸法F(mm)30 寸法D(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)30 寸法G(mm)5 設定トルク(Nm)4 色(スプリング)無色
1個
31,344 税込34,478
19日以内出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
仕様電子線滅菌済(個包装) 材質スパンレース不織布 タイプ撥水タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱)
28,980 税込31,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)49 倍率4倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)12 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33 アズワン品番64-9176-95 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15 至近距離(m)0.2 実視界(°)11.5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装) 材質スパンレース不織布 タイプ吸水/防水タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱)ほか
39,900 税込43,890
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V) 出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021 リード線長さ(mm)120 整流方式半波整流 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A 入力電圧AC100/200/400V
1個
5,604 税込6,164
10日以内出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用/液体用ボトル(HDPE/PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(30個)ほか
82,980 税込91,278
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合無励磁ブレーキ 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間 使用環境-15~+60℃(結露無きこと) 出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
470 税込517
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (545種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

1台
54,980 税込60,478
28日以内出荷

レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)11(ボルスター) 全長(mm)270 商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷

関連キーワード