カテゴリ

  • メカニカル部品(293)
  • トラック用品・パーツ(84)
  • 作業工具(75)
  • 制御機器(72)
  • 農業機械(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(32)
  • バッテリー・電装(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(10)
  • 照明(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「4h-22」の検索結果

859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット4H-22 東日製作所ソケット4H-22東日製作所
899税込989
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)22アズワン品番65-0561-47
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズAUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能取扱説明書(0.8MB)仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL関連資料マニュアル(1.05MB)調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ日東工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)AUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EAC関連資料(0.55MB)
1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 インパクトディープソケットHIT(ヒット)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 ソケットHIT(ヒット)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆)スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)uni(三菱鉛筆)
199税込219
1本
当日出荷
スタイルフィットの4色ホルダーです。 くびれが手にフィットし、握りやすいから書きやすい。 後端ノックでシャープも使いやすい。
商品タイプホルダー色数4色一体繰り返し・詰め替え対応
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
689税込758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型AUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から7日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。 超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプフクビ化学
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。 L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。 アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。 可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。 高級感のある光沢仕上げです。
材質EPVCホワイト
1/2インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 インパクトソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7
スタイルフィット4色ホルダークリップ付き uni(三菱鉛筆)スタイルフィット4色ホルダークリップ付きuni(三菱鉛筆)
219税込241
1本
翌々日出荷
スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ
寸法(mm)14.5×148.3×16.8方式スライド式色数ボールペン用ホルダ繰り返し・詰め替え対応
22mm 片目片口スパナ エスコ22mm 片目片口スパナエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614H-22A
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
2,188税込2,407
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
たて型水栓ジョイント Tー4 未来工業たて型水栓ジョイント Tー4未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。 サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。 サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。
1/2インチ角インパクトソケット HIT(ヒット)1/2インチ角インパクトソケットHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKDSCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプCKD
2,888税込3,177
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
たて型水栓ジョイント低床タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)たて型水栓ジョイント低床タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質PVC機能首振り(約12°)適合穴径(Φmm)床:52
(20100)マフラー(R) ニッサン(20100)マフラー(R)ニッサン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20300)マフラー(C) ニッサン(20300)マフラー(C)ニッサン
47,900税込52,690
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(90981)ヘッドランプASSY LH トヨタ(90981)ヘッドランプASSY LHトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(20020)エキゾーストパイプ ニッサン(20020)エキゾーストパイプニッサン
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20010)エキゾーストパイプ ニッサン(20010)エキゾーストパイプニッサン
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
パワーキュージンドリル サンコーテクノパワーキュージンドリルサンコーテクノ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から19日以内出荷
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆)スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)uni(三菱鉛筆)
1,698税込1,868
1箱(10本)
5日以内出荷
スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)です。 ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。 ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。 リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。
全長(mm)148.3質量(g)8.6方式ノック式色数4色ホルダー繰り返し・詰め替え対応
(SZ910)HOSE、RAD 日野自動車(SZ910)HOSE、RAD日野自動車
8,052税込8,857
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ カーメックスミニツールズ フルラジアス溝入れチップカーメックス
27,980税込30,778
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材種BLU
チップ 4C22H NTKカッティングツールズチップ 4C22HNTKカッティングツールズ
34,980税込38,478
1箱(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 1P4-H3330-22 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 1P4-H3330-22YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-H3330-21主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
...