TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので奥深い個所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785988
4H-10LHP
864-2394
10
¥
1,695
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786137
4H-08LHP
864-2393
8
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください