カテゴリ

  • 切削工具(78)
  • バイク部品(58)
  • 自動車補修部品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 電動工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「4hm」の検索結果

関連キーワード
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットソー MAP004HM マキタカットソー MAP004HMマキタ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
チップ CNGG-M4HM イスカルチップ CNGG-M4HMイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質IB25HA形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
XJR400l(4HM) フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)XJR400l(4HM) フロントステップバーMAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
純正タイプフロントステップ。リペア、修理用としてご使用下さい。
付属品ステップ本体×2 ピン×2 バネ×2 Cリング×2 バンクセンサー×2適合車種XJR400/R(’93-08) 型式:4HMXJ400Sディバージョン('91) 型式:4BPXJR1300('98-08) 型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97) 型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05) 型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98) 型式:4YRTZM50R('94-99) 型式:4KJTZR50R('93-99) 型式:4EU
MADMAX製 XJR400/R(4HM) 手曲げ風 ショート管 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX製 XJR400/R(4HM) 手曲げ風 ショート管MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ35/テールパイプΦ70
ブラック
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ファンケーブル HM0004 空調服ファンケーブル HM0004空調服(4件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングフレームA4-HF用 コクヨハンギングフレームA4-HF用コクヨ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
A4-HF・A4-HG対応
サイズA4
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(260個)
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
レシプロソー刃HM4 マキタレシプロソー刃HM4マキタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。
用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカットダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500材質ABS樹脂、PP電源(V)AC100、50/60Hz定格消費電力(W)90投入口幅(mm)約220細断寸法(mm)約2×11細断速度約2m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45コード長さ(m)約1.5安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ保証期間お買い上げ日より1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4
USB切替器 サンワサプライUSB切替器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書質量(g)約118切替方式本体切替ボタンコネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋
当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質耐候性ナイロン66トラスコ品番731-0706質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
ナワトビHM4m トーエイライトナワトビHM4mトーエイライト
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ) グリップは持ち易く疲れにくいウレタンカバー
質量(g)220長さ(m)4長さ(cm)グリップ:13.5太さ(mm)33
ドライバービットソケットマイナスねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットマイナスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)
879税込967
1個
翌々日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1811先端形状マイナス
深皿 三信化工深皿三信化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質メラミン電子レンジ×
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4H 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4H沖データ(OKI)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合C310dn/C510dn/C530dn/MC361dn/MC561dn種別純正品
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。軸径×軸長(mm)3×30形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー
飯椀 三信化工飯椀三信化工
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質メラミン
煮物碗(花もみじ) スリーライン煮物碗(花もみじ)スリーライン
619税込681
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
飯丼(花もみじ) スリーライン飯丼(花もみじ)スリーライン(1件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(g)1.8使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
高圧エア釘打機 マキタ高圧エア釘打機マキタ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50質量(kg)1.4
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 054Hタイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 054Hタイプ(クイック式)ノーブランド
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別クイック式リサイクル適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
トラック用ロープフック (U字型)メッキ 信和自動車工業トラック用ロープフック (U字型)メッキ信和自動車工業
278税込306
1個
5日以内出荷
ダンプ型のロープフックになります
形状U字型直径(Φ)13(1/2)
25 キャプチャー SHIMANO(シマノ)25 キャプチャーSHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。
方式継ぎ:並継
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
多用鉢 三信化工多用鉢三信化工
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
41,980税込46,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054Hシリーズ エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054Hシリーズエクシア
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
43,980税込48,378
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
42,980税込47,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 サンドビック
42,980税込47,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
LED照明ユニット 壬生電機製作所LED照明ユニット壬生電機製作所
7,798税込8,578
1台(1台)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応