28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



キシデンテクノ(キシデン工業)4Jステープル 白
小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58 線幅(mm)1.15
1箱(5000本)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル ステープル幅(mm)4 線径(mm)0.6×1.2
1箱(5000本)
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)4 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。 幅(mm)80 高さ(mm)221 適合ステープル長さ(mm)13~25 適合ステープル肩幅(mm)4
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体)樹脂 質量(g)730 種類ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル足長さ(mm)10~25 ベースオイルタービンオイルISOVG32 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 トラスコ品番828-1036 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 足長(mm)25 肩幅(mm)4
1箱(10箱×5000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 質量(kg)2.8(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量約4000本
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ ステープル装填数100本(1連) バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電) ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量約4000本
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1230 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル4Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10~25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。 仕様【ステープル装填】100本 セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 本体質量(g)730 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)タッカー
アフター&パーツ対応可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ST001GZK 4ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25 ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ST001GRDX 4ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25 ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷