カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「4jh-12462-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップDAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
キャップラジエタ YAMAHA(ヤマハ)キャップラジエタYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
キャップ ラディエター 4FL-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラディエター 4FL-12462-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
クールテック TYPE-S プロトクールテック TYPE-Sプロト(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAAラジエーターバルブ(レギュラータイプ)PIAA(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
(19045)ラジエターキャップ ホンダ(19045)ラジエターキャップホンダ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレイナー オイル 51Y-13411-00 YAMAHA(ヤマハ)ストレイナー オイル 51Y-13411-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
主な適合純正品番3Y1-13411-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
O-リング (5X4) 93210-35512 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (5X4) 93210-35512YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
●内径35×線径3.5
主な適合純正品番93210-35520主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
サーモスイッチアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)サーモスイッチアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スプリング コンプレッション 90501-18576 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-18576YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
キャップ ラジエータ 1DK-E2462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラジエータ 1DK-E2462-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
サーモスタット SUNサーモスタットSUN(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ボルト 1 5RU-13573-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 5RU-13573-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
サーモスイッチアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)サーモスイッチアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
キャップ ラジエータ 1B3-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラジエータ 1B3-12462-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番26H-12462-00