カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(3)
絞り込み
「4jp-24311-00」の検索結果

スプリング コンプレッション 90501-08668
YAMAHA(ヤマハ)¥399税込¥4391個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L320) 90445-086J3
YAMAHA(ヤマハ)¥419税込¥4611個4日以内出荷主な適合純正品番90445-08003主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
パイプ 2 3YR-24312-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷主な適合純正品番132-24319-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ホース (L420) 90445-092K1
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
パイプ 3KJ-14349-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)