5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大14 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ10.1型 アズワン品番64-3969-03 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペク ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大14 出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166 入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ10.1型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)7型SDIモデルフィールドモニター
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ) ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4 付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大9.5 出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125 入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応) 解像度1920×1200 保証期間1年 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ7型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニター
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4 付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大8.2 出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125 入力HDMI×1(HDCPは非対応) 解像度1920×1200 保証期間1年 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ7型 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大14 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ10.1型 アズワン品番64-3969-04 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷