カテゴリ

  • バイク純正部品(6,372)
  • パソコン/周辺機器(4,899)
  • 自動車純正部品(4,006)
  • 制御機器(3,881)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,676)
  • 農業機械(2,085)
  • ねじ・ボルト・釘(1,981)
  • 空調・照明・電設資材(1,417)
  • オフィス家具(807)
  • メカニカル部品(728)
  • 家電(636)
  • バイク部品(579)
  • 測定用品(561)
  • 切削工具(508)
  • 防犯用品(422)
  • 配管・水廻り設備部材(376)
  • 自動車補修部品(294)
  • 電気材料(291)
  • 作業工具(286)
  • 建築金物(250)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 機構部品(214)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(209)
  • 事務用品(202)
  • 保管用品(199)
  • 店舗什器・備品(192)
  • 建材・エクステリア(165)
  • 日用品(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(144)
  • 物流用品(127)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 作業服(126)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 卓上消耗品(103)
  • 安全用品(93)
  • 厨房用品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 接着剤・補修材(76)
  • 塗料(74)
  • 電動工具(72)
  • テープ(68)
  • 清掃用品(64)
  • 医療(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 学童・教育用品(62)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(61)
  • 住設機器(60)
  • 整備工具・収納(58)
  • トラック純正部品(58)
  • 防災用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 手袋(53)
  • カー用品(52)
  • 溶接用品(47)
  • 安全保護具(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 研磨材(42)
  • バッテリー・電装(40)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 空圧工具(32)
  • 梱包用品(26)
  • 介護用品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 安全標識(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 農具(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 縫製用品(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 自転車部品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • クリーンルーム用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • マスク(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)

「4k」の検索結果

37,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレスプリンストン
25,980税込28,578
1組
当日出荷
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6
HDMIキャプチャー 4K Basic HanxHDMIキャプチャー 4K BasicHanx
2,698税込2,968
1台
当日出荷
HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
ワークライトSL350 4K5(フォーケーファイブ)ワークライトSL3504K5(フォーケーファイブ)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃
ヘッドライトHL200A 4K5(フォーケーファイブ)ヘッドライトHL200A4K5(フォーケーファイブ)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTADisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応ZATTA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
ヘッドライトHL260A 4K5(フォーケーファイブ)ヘッドライトHL260A4K5(フォーケーファイブ)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃照射距離(m)77
フラッシュライト 4K5(フォーケーファイブ)フラッシュライト4K5(フォーケーファイブ)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃
ワークライトFL500 4K5(フォーケーファイブ)ワークライトFL5004K5(フォーケーファイブ)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃
光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4KビデオカメラKenko(ケンコートキナー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K沖データ(OKI)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
DisplayPortケーブル 4K対応 JTTDisplayPortケーブル 4K対応JTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.2準拠。高精細な4K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応。美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大21.6Gbps伝送。大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応。著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
ブラック規格DisplayPort 1.2準拠対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなどプラグ金メッキプラグ保証期間初期不良のみコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)データ転送最大 21.6Gbps対応解像度最大 4K(3840×2160)/60p
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2
360°×4Kアクションカメラ コダック360°×4Kアクションカメラコダック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)マックステル(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
4K8K対応アンテナ3分配器 エスエスエーサービス4K8K対応アンテナ3分配器エスエスエーサービス
689税込758
1個
当日出荷
1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
DISPLAYPORT 4K仮想ディスプレイエミュレーター エスエスエーサービスDISPLAYPORT 4K仮想ディスプレイエミュレーターエスエスエーサービス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。
端子形状DisplayPortオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み最大解像度4K UHD保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリーUSB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応タイムリー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 createJVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダーj5 create(1件のレビュー)
19,982税込21,980
1個
当日出荷
すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライメディアプレーヤー4K対応タイマー付きサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
HDMI 4K仮想ディスプレイエミュレーター エスエスエーサービスHDMI 4K仮想ディスプレイエミュレーターエスエスエーサービス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。 安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セットプリンストン
25,980税込28,578
1箱(2台)
当日出荷
仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
ブッシュ (BP4K) MAZDA(マツダ)ブッシュ (BP4K)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ピン (BP4K) MAZDA(マツダ)ピン (BP4K)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
スペーサー (BP4K) MAZDA(マツダ)スペーサー (BP4K)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
スクリュー (BP4K) MAZDA(マツダ)スクリュー (BP4K)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
(BP4K)キャップ MAZDA(マツダ)(BP4K)キャップMAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
バルブ (BP4K) MAZDA(マツダ)バルブ (BP4K)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ナット (BP4K) MAZDA(マツダ)ナット (BP4K)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ガスケット (BP4K) MAZDA(マツダ)ガスケット (BP4K)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
プロテクター (BP4K) MAZDA(マツダ)プロテクター (BP4K)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
クリップ (BP4K) MAZDA(マツダ)クリップ (BP4K)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
(DN4K-)リテーナー MAZDA(マツダ)(DN4K-)リテーナーMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH4K対応ポータブルメディアプレーヤーITPROTECH
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ブラケット (BP4K) MAZDA(マツダ)ブラケット (BP4K)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
ラジエーター (FE4K) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FE4K)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
...
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
"4k" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷