カテゴリ

  • 制御機器(139)
  • オフィス家具(60)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(24)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(8)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kb」の検索結果

関連キーワード
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    8,663税込9,529特価
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    14,070税込15,477
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ

    CKD
    14,384税込15,822
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • ブロックマニホールド パイロット式5ポート弁 MN4KBシリーズ(部品) CKD

    ブロックマニホールド パイロット式5ポート弁 MN4KBシリーズ(部品)

    CKD
    188税込207
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種別部品ポート数5使用流体圧縮空気
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    9,872税込10,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)140切替方式2位置ダブル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • フェンダー/マッドガードプロテクター MT-HFF004KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フェンダー/マッドガードプロテクター MT-HFF004KB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HFF004KB。販売備考:Black with Grey Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NC750X (21-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA NC750X (21-24)タイプFront Fender Protector Kit
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    14,575税込16,033
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    188税込207
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKD

    パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)

    CKD
    175税込193特価
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

    CKD
    11,825税込13,008
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)

    CKD
    30,663税込33,729
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 8 bit Microcontroller AVR 4KB FLASH MICROCHIP

    8 bit Microcontroller AVR 4KB FLASH

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)

    CKD
    24,200税込26,620
    1個
    13日以内出荷から66日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • レール固定板(スチール製) ヤボシ

    レール固定板(スチール製)

    ヤボシ
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レールのガタツキ固定
    用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 貫通DV黒金 フジ矢

    貫通DV黒金

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
    用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
    付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    4,813税込5,294特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • レール固定板(ステンレス製) ヤボシ

    レール固定板(ステンレス製)

    ヤボシ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 消防 管鎗用バンド(止め金具付) 岩崎製作所

    消防 管鎗用バンド(止め金具付)

    岩崎製作所
    799税込879
    1個
    欠品中
    消防用ノズルの管鎗パイプを肩掛けできるストラップバンド(ベルト)です。
    材質ナイロン
  • モルタル接着強化剤 エスコ

    モルタル接着強化剤

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
    用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
  • セラピーキッズカラーファイルボックス ナカバヤシ

    セラピーキッズカラーファイルボックス

    ナカバヤシ
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    整理に便利なA4ワイドサイズ(収納目安:背幅23ミリのA4ファイル約6冊、ビデオ約21本)
    材質ポリプロピレン形状ワイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.0L ダック

    18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.0L

    ダック
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    ステンレス二重構造により保温性に優れています。
    用途蓋は片手で開口可能なヒンジタイプです。TGK品番1-1872-0402容量(L)1口径(Φmm)44直径×高さ(mm)127×192
  • 電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工

    電力量計取付板 ND4KBL ブラック

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
    仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 テーパー付密閉容器 SUGICO(スギコ)

    18-8 テーパー付密閉容器

    SUGICO(スギコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。
    用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚立アンダーバッグ イチネンTASCO

    脚立アンダーバッグ

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    支柱に、マジックテープで取付け
    質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×130
  • SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • 器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気

    器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー

    外山電気
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
  • 75mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ

    75mmx25m 布粘着テープ(OD色)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    簡単に手で切れます。
    エスコ品番EA944KB-2材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
  • 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    7,520税込8,272
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-2
  • 50mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ

    50mmx25m 布粘着テープ(OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    簡単に手で切れます。
    エスコ品番EA944KB-11材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
  • HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム

    HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
    付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)

    エバーロイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。材質黄銅種類スポット耐熱温度(℃)200
関連キーワード
...