カテゴリ

  • バイク部品(62)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kj」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力量計取付 ND4型 日動電工

    電力量計取付 ND4型

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス旗丁番 中西産業

    ステンレス旗丁番

    中西産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(リングは樹脂)板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • たてとい丸トップUT42 ドレン エスロン

    たてとい丸トップUT42 ドレン

    エスロン
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてといライナートップY60 ブラケットデンデン(打込)L90 エスロン

    たてといライナートップY60 ブラケットデンデン(打込)L90

    エスロン
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてといYM32 ドレン エスロン

    たてといYM32 ドレン

    エスロン
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • [耐熱・耐切創]手袋 エスコ

    [耐熱・耐切創]手袋

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    当日出荷
    高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
    サイズフリー全長(mm)320耐熱温度(℃)500(目安)材質【手の甲・平裾】表:ケプラー繊維100%、裏:綿100% 【手の平】表:PBO繊維100%、中:アラミド繊維、裏:綿100%厚さ(mm)3.6質量(g)150規格EN388:2003規格 耐切創レベル5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)27
  • [耐熱・耐切創]手袋 エスコ

    [耐熱・耐切創]手袋

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
    サイズフリー全長(mm)260耐熱温度(℃)500(目安)材質【手の甲・平裾】表:ケプラー繊維100%、裏:綿100% 【手の平】表:PBO繊維100%、中:アラミド繊維、裏:綿100%厚さ(mm)3.6質量(g)140規格EN388:2003規格 耐切創レベル5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)27
  • ケブラー手袋 エスコ

    ケブラー手袋

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
  • [耐熱・耐切創]手袋 エスコ

    [耐熱・耐切創]手袋

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    サイズフリー全長(mm)320耐熱温度(℃)約500材質手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材厚さ(mm)3.6規格EN388:2003規格 耐切創レベル5中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)27
  • 電力量計取付板(化粧カバー付) ND4型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付) ND4型

    日動電工(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2) KVK

    KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2)

    KVK
    439税込483
    1セット
    当日出荷
  • 丸トップ105 のきチーズⅡ型 エスロン

    丸トップ105 のきチーズⅡ型

    エスロン
    5,998税込6,598
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用仕様適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ105種類集水器シリーズ半丸105
  • 2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業

    2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sia 工業用研磨パッド6120 BOSCH(ボッシュ)

    Sia 工業用研磨パッド6120

    BOSCH(ボッシュ)
    9,798税込10,778
    1セット(20個)
    翌日出荷
    表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。
    用途錆取り、汚れ・付着物の除去。スリ傷のぼかし。塗料・コーティング剥がし作業。木工塗面のつや消し、仕上げ
  • 小鉢 三信化工

    小鉢

    三信化工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質強化PBT製電子レンジ×食器洗浄機
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドル・収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドル・収納式柵付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • ホームレコーディング用マイクロホン SHURE

    ホームレコーディング用マイクロホン

    SHURE
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 。特許出願中のRF干渉シールド技術 。ミックスに適したサウンドを簡単に。ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 。信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン 。ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
    仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:なし●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4M スイベルマウントマイクロホンクランプ1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 マイクポーチ幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドル・とめたろう・収納柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式オール自在タイプ(ハンドル・とめたろう・収納柵付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • スリム&ライトマルチハンドブレンダー クイジナート

    スリム&ライトマルチハンドブレンダー

    クイジナート
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体、ブレンダー、チョッパー、ビーター、専用カップ容量(mL)800質量(g)【ブレンダー】550【ビーター】610【チョッパー】795外形寸法(mm)【ブレンダー】60×60×360【ビーター】73×60×380【チョッパー】130×130×320消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])【ブレンダー】16000【ビーター】1550【チョッパー】3750電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5本体質量(g)550定格時間ブレンダー1分、ビーター3分、チョッパー1分スピード調節
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0495質量(kg)14.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-74特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0479質量(kg)14.1ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-72特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
  • CCブラケットS50-SSキット SUS(エスユーエス)

    CCブラケットS50-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容CCブラケットS50-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)70.3
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0512長さ(mm)700幅(mm)450質量(kg)11ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-35特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0493長さ(mm)700幅(mm)450質量(kg)10.9ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-34特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0478質量(kg)10.8ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-32特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0513質量(kg)14.4ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-75特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0480質量(kg)11ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-33特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
  • 連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付 TRUSCO

    連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう ハンドル付

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0477質量(kg)14.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-73特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • モジュラーパッチパネル コーニング

    モジュラーパッチパネル

    コーニング
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • ウスイータ階段側板化粧材JY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段側板化粧材JY

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(4枚)
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7メープル柄グリーン購入法適合
  • ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL14) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
    主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
  • エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)充電器セット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)

    コクヨ(23件のレビュー)
    769税込846
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
    坪量(g/m2)170厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • インクジェットプリンタ用紙  スーパーファイングレード(両面印刷用) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)

    コクヨ(21件のレビュー)
    559税込615
    1袋(30枚)ほか
    当日出荷
    かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
    坪量(g/m2)110厚さ(mm)0.15白色度(%)88程度紙質マット紙印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。