ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ (4) バケツ/バケツ型密閉容器 (1) 塗料用ボトル (2) 工事用空き缶 (9) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1ケース(5L×4本)
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途 光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄 成分 ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水 使用方法 Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。 pH 7.9(20℃) 外観 無色透明~微濁液体 動粘度(mm2 /s) 8,1(15℃) 比重(at15℃) 1.06(原液) RoHS指令(10物質対応) 対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル ¥ 53,980税込 ¥ 59,378
1ケース(5L×4本)
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途 光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄 成分 ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水 使用方法 Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。 pH 7.3(20℃) 外観 淡橙色液体 動粘度(mm2 /s) 100(15℃) 比重(at15℃) 1.06(原液) RoHS指令(10物質対応) 対応
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途 日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。 適合容量(L) 4缶 RoHS指令(10物質対応) 対応
減容ボトル 4L 瑞穂化成工業 5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm) 202 幅(mm) 202 色 ナチュラル色 高さ(mm) 245 質量(g) 135 容量(L) 4 口内径(Φmm) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応
保存容器”ビルポット”角浅型 蝶プラ工業 当日出荷
留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタには便利な日付メモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番 659-7234 材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 幅(mm) 354 色 乳白色 高さ(mm) 71 奥行(mm) 258 容量(L) 4.5 外寸法・幅(mm) 354 外寸法・高さ(mm) 71 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 258
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD 13日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD 4日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1缶(1800本)ほか
5日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 翌々日出荷 から 5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1缶(590本)ほか
翌々日出荷 から 6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ 全ねじ 強度区分 A2-70相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロールピン ステンレス TRUSCO ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1缶(320本)ほか
翌日出荷 から 5日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
用途 バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。 材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
ロールピン TRUSCO ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1缶(170本)ほか
翌々日出荷 から 6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途 部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。 材質 スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバー プラス No.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1缶(5400本)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1缶(1000本)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応) 対応
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号 2 適合ドライバー プラスNo.2 強度区分 強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1缶(1600本)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分 A2-50相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 5日以内出荷 から 6日以内出荷
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号 2 適合ドライバー プラスNo.2 強度区分 強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 翌々日出荷 から 5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質 スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分 強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1缶(1600本)ほか
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分 A2-50相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(270本)ほか
翌々日出荷 から 9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分 A2-50相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO ¥ 3,898~税込 ¥ 4,288~
1缶(1300本)
5日以内出荷 から 7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分 45H RoHS指令(10物質対応) 対応
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 接続口径(Rc) 1/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 1/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) CKD 5日以内出荷 から 19日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 10.5 接続口径(Rc) 3/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 10.5 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 3/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) CKD 5日以内出荷 から 19日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 ポート数 3 消費電力(W) 10.5 接続口径(Rc) 1/4 作動方式 ユニバーサル形 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 10.5 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) CKD 5日以内出荷 から 23日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 7 接続口径(Rc) 3/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) CKD 5日以内出荷 から 14日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 7 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 3/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4108A~) CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 7 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4108A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 7 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) CKD 5日以内出荷 から 7日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 材質(シール) EPDM 接続口径(Rc) 1/4 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 水 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 材質/処理 禁油処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD 5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途 多種流体の3方向制御に 保護構造 IP65 消費電力(W) 4.5 接続口径(Rc) 1/8 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃) -10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ) ステンレス 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3 /min) 0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.8