カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,770)
  • 作業服(11,541)
  • メカニカル部品(4,335)
  • 自動車純正部品(3,729)
  • オフィス家具(3,011)
  • 切削工具(2,653)
  • 制御機器(2,310)
  • 農業機械(2,194)
  • 医療(1,978)
  • バイク純正部品(1,845)
  • 物流用品(1,816)
  • 空調・照明・電設資材(1,392)
  • 科学研究・開発用品(1,353)
  • 機構部品(1,267)
  • 厨房用品(1,262)
  • ねじ・ボルト・釘(990)
  • 配管・水廻り設備部材(771)
  • 作業工具(749)
  • パソコン/周辺機器(740)
  • 保管用品(687)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(598)
  • 油圧機器・油圧ホース(589)
  • 建築金物(579)
  • バイク部品(548)
  • 測定用品(522)
  • 家電(513)
  • 電気材料(512)
  • 介護用品(504)
  • 洗剤・除去剤(485)
  • 建材・エクステリア(434)
  • FA担当者のオススメ新商品(338)
  • 船舶用品・漁業資材(332)
  • 店舗什器・備品(331)
  • 事務用品(295)
  • 清掃用品(294)
  • 塗料(277)
  • 溶接用品(277)
  • 防災用品(239)
  • 農業・園芸資材(233)
  • スプレー・オイル・グリス(221)
  • 塗装・養生・内装用品(216)
  • トラック用品・パーツ(198)
  • 日用品(194)
  • 電動工具(170)
  • 自動車補修部品(169)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(158)
  • 洗車・清掃(157)
  • クリーンルーム用品(121)
  • 防犯用品(118)
  • 卓上消耗品(116)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(110)
  • 自動車用オイル・ケミカル(108)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(107)
  • 学童・教育用品(99)
  • カー用品(97)
  • 救急・衛生(96)
  • 研磨材(93)
  • 安全標識(92)
  • 安全保護具(86)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(83)
  • ヘルスケア(80)
  • トラック純正部品(79)
  • 安全靴・作業靴(75)
  • 手袋(75)
  • 住設機器(70)
  • 安全用品(69)
  • 整備工具・収納(68)
  • バッテリー・電装(67)
  • 自転車部品(67)
  • 接着剤・補修材(66)
  • 鈑金・塗装(66)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • 縫製用品(49)
  • 空圧工具(49)
  • 梱包用品(45)
  • テープ(42)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 測定関連サービス(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • マスク(23)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 農具(15)
  • 理美容(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • エンジン工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 食品・飲料(4)
  • 完成車(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「4l」の検索結果

71,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用モノタロウ(81件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで販売区分業務用
消毒液 4L CONDOR(山崎産業)消毒液 4LCONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(4L)
当日出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456質量(kg)4.2対応塩化ベンザルコニウムアズワン品番0-2399-03適合用途消毒
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
929税込1,022
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
アルミホイール用鉄粉除去剤 4Lセット Apikaaアルミホイール用鉄粉除去剤 4LセットApikaa(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4L)
当日出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&GプロフェッショナルP&G(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(4L)ほか
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープ/本/4L ライオンハイジーンキレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープ/本/4Lライオンハイジーン
3,398税込3,738
1個(4L)
当日出荷
タイプ商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキロングノズル小原産業(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
クリップ (BP4L) MAZDA(マツダ)クリップ (BP4L)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキノズル小原産業(10件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04L ジェイウィン(J win)アルコール除菌剤 Viruscut 4L JVC-04Lジェイウィン(J win)
5,398税込5,938
1本(4L)
当日出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。 手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。 4Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)4成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応
減容ボトル 4L 瑞穂化成工業減容ボトル 4L瑞穂化成工業
589税込648
1個(4L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202幅(mm)202ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付 オイルジョッキ 4L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 4LDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
4L-HO-F PE容器 ハニー4L-HO-F PE容器ハニー(1件のレビュー)
49税込54
1個
欠品中
4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
ホース部セット4L用 フルプラホース部セット4L用フルプラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
No.7400用のホース部セットです。
長さ(m)2適合本体No.7400アズワン品番64-6731-86
ポリテナー 偏平 4L サンプラテックポリテナー 偏平 4Lサンプラテック
789税込868
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
プレート 4L0-24712-11 YAMAHA(ヤマハ)プレート 4L0-24712-11YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
4L容器 CONDOR(山崎産業)4L容器CONDOR(山崎産業)
2,798税込3,078
1箱(4本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。 小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260質量(g)約150材質容器:PE、キャップ:PPアズワン品番65-1920-55
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
3M プライマー P-48N 4L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L3M(スリーエム)
18,980税込20,878特価
1缶
当日出荷から5日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶淡黄色容量(L)4使用場所屋外危険物の類別非危険物
ダイヤフラム リザーバ 4L0-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム リザーバ 4L0-25854-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4.0L 床用ワックス エスコ4.0L 床用ワックスエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間繰り返し・詰め替え対応
ファスナー (BP4L) MAZDA(マツダ)ファスナー (BP4L)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ガスケット (BP4L) MAZDA(マツダ)ガスケット (BP4L)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
4L ポリタンク ノズル付 エスコ4L ポリタンク ノズル付エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
ブラケット (BP4L) MAZDA(マツダ)ブラケット (BP4L)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
カバー (BP4L) MAZDA(マツダ)カバー (BP4L)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スマイルチョイス衣料用液体洗剤4L スマイル[家具]スマイルチョイス衣料用液体洗剤4Lスマイル[家具](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(4L)
欠品中
洗浄成分、抗菌+酵素のダブルパワーで衣類をお洗濯。ニオイの原因を除去しさわやかな洗い上がり。蛍光剤、漂白剤は無配合。トロピカルフルーツの香り。
ボディクリーン4L 99000-59124-04L スズキボディクリーン4L 99000-59124-04Lスズキ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59124-04L
(DN4L-)リテーナー MAZDA(マツダ)(DN4L-)リテーナーMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
4L調色用容器 エスコ4L調色用容器エスコ
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)4仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
フロート 4L0-14185-00 YAMAHA(ヤマハ)フロート 4L0-14185-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
積み重ね可能。底面強度抜群。
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。水抜き孔有。
Pポット 交換用フタ 4L 大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 4L大塚刷毛製造
71税込78
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4L-HO-F PE容器 ハニー4L-HO-F PE容器ハニー
679税込747
1個
翌日出荷
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
プロテクター (BP4L) MAZDA(マツダ)プロテクター (BP4L)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
...