カテゴリ

  • 作業服(9,623)
  • オフィス家具(2,435)
  • 切削工具(2,362)
  • 農業機械(2,148)
  • 物流用品(1,553)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,475)
  • 制御機器(1,287)
  • 空調・照明・電設資材(1,220)
  • 厨房用品(1,128)
  • メカニカル部品(914)
  • 機構部品(907)
  • ねじ・ボルト・釘(896)
  • パソコン/周辺機器(637)
  • 作業工具(619)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(594)
  • バイク部品(543)
  • 医療(511)
  • 洗剤・除去剤(402)
  • 介護用品(393)
  • 配管・水廻り設備部材(378)
  • 科学研究・開発用品(342)
  • 家電(339)
  • 船舶用品・漁業資材(327)
  • 測定用品(322)
  • 保管用品(276)
  • 事務用品(263)
  • 店舗什器・備品(262)
  • 建築金物(260)
  • 溶接用品(255)
  • FA担当者のオススメ新商品(248)
  • 塗料(207)
  • 電気材料(201)
  • トラック用品・パーツ(195)
  • 清掃用品(192)
  • 塗装・養生・内装用品(180)
  • 農業・園芸資材(177)
  • 日用品(174)
  • 自動車補修部品(153)
  • 洗車・清掃(140)
  • スプレー・オイル・グリス(138)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(122)
  • 電動工具(121)
  • 建材・エクステリア(118)
  • 防犯用品(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 防災用品(94)
  • 自動車用オイル・ケミカル(86)
  • カー用品(79)
  • 安全保護具(76)
  • 学童・教育用品(76)
  • 研磨材(75)
  • 卓上消耗品(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 鈑金・塗装(65)
  • 整備工具・収納(61)
  • 安全用品(60)
  • 安全靴・作業靴(59)
  • 自転車部品(59)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(58)
  • 手袋(57)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • クリーンルーム用品(48)
  • バッテリー・電装(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 接着剤・補修材(43)
  • 安全標識(43)
  • 縫製用品(43)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 自動車純正部品(40)
  • テープ(39)
  • 救急・衛生(37)
  • 住設機器(36)
  • 空圧工具(36)
  • ヘルスケア(32)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 梱包用品(24)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • マスク(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 農具(15)
  • 理美容(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(1)

「4l」の検索結果

36,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒液 4L CONDOR(山崎産業)消毒液 4LCONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(4L)
当日出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456質量(kg)4.2対応塩化ベンザルコニウムアズワン品番0-2399-03適合用途消毒
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
929税込1,022
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&GプロフェッショナルP&G(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(4L)ほか
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープ/本/4L ライオンハイジーンキレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープ/本/4Lライオンハイジーン
3,398税込3,738
1個(4L)
当日出荷
タイプ商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキロングノズル小原産業(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキノズル小原産業(10件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
減容ボトル 4L 瑞穂化成工業減容ボトル 4L瑞穂化成工業
589税込648
1個(4L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202幅(mm)202ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付 オイルジョッキ 4L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 4LDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
4L-HO-F PE容器 ハニー4L-HO-F PE容器ハニー(1件のレビュー)
49税込54
1個
欠品中
4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
ホース部セット4L用 フルプラホース部セット4L用フルプラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
No.7400用のホース部セットです。
長さ(m)2適合本体No.7400アズワン品番64-6731-86
ポリテナー 偏平 4L サンプラテックポリテナー 偏平 4Lサンプラテック
789税込868
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
積み重ね可能。底面強度抜群。
コンテナ(4L) エスココンテナ(4L)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。水抜き孔有。
Pポット 交換用フタ 4L 大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 4L大塚刷毛製造
71税込78
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4L-HO-F PE容器 ハニー4L-HO-F PE容器ハニー
679税込747
1個
翌日出荷
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L) ガードナー塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L)ガードナー
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
ブルーサイズ4L質量(g)500規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当身長(cm)177~184ウエスト(cm)84~92適応胸囲(cm)102~110
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L エアコンカバーサービススーパー電化イオンコート 4L ES-G4Lエアコンカバーサービス
17,980税込19,778
1本(4L)
4日以内出荷
新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。エアコン洗浄後のコーティングに最適です。エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。効果持続期間は約半年間。原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。
用途エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4LYAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(4L)
当日出荷
特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ4L缶入溶媒シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
タンク(4L用) フルプラタンク(4L用)フルプラ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
No.8744用のタンクです。
適合本体No.8744
ハイブリット加湿器 4L ホワイト TEKNOSハイブリット加湿器 4L ホワイトTEKNOS(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
4L-HO-F PE容器 ハニー4L-HO-F PE容器ハニー
689税込758
1個
翌日出荷
液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン本体:ナチュラル パッキン付CAP:白容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用 ニイタカ除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用ニイタカ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
効果除菌、消臭質量(g)10アズワン品番64-8393-01
4.0Lボディソープ エスコ4.0Lボディソープエスコ
4,410税込4,851
1個
当日出荷
商品タイプ業務用仕様キレイキレイシリーズキレイキレイ
除草剤噴霧器(4L) フルプラ除草剤噴霧器(4L)フルプラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(cm)45ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46質量(kg)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
4.0L ひしゃく(ステンレス製) エスコ4.0L ひしゃく(ステンレス製)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)4エスコ品番EA991X-14柄長さ(mm)150内寸法(直径Φ×深さ)(mm)220×138
E-バニッシュ 4L 大一産業E-バニッシュ 4L大一産業
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
ニオイも菌も寄せ付けない!空間まるごとリフレッシュ 手強いニオイを超強力消臭 消臭+抗菌のW効果 中和消臭技術で悪臭の原因物質に直接アプローチ 抗菌剤配合で使用後も再発する悪臭に反応し ニオイを抑制するとともに、菌の繁殖を抑制 清潔で快適な空間を長時間維持します。 空間をリフレッシュする爽やかなユーカリの香り 植物由来成分でお子様やペットのいる環境も安心 空間のニオイ、洗いにくい物にしみついたニオイにおすすめ
用途ふとん・マットレス、カーテン・クッション、カーペット、トイレのマット、オムツの一時保管場所成分植物由来成消臭剤抗菌剤消臭性香料(ユーカリ)液性弱酸性危険物の類別非危険物
ハイパーアクア4L CONDOR(山崎産業)ハイパーアクア4LCONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1缶(4L)
3日以内出荷
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。 無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。トラスコ品番336-6464材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)4.3容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
ビーワーク グリストラップ用微生物製剤 4L ニイタカビーワーク グリストラップ用微生物製剤 4Lニイタカ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)
当日出荷
用途グリーストラップの洗浄
YCM-EXシャンプー 4L ユシロ化学工業YCM-EXシャンプー 4Lユシロ化学工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
商品タイプ業務用トラスコ品番819-3510質量(kg)4.4繰り返し・詰め替え対応
ハイテクフローリングコート つや消し40 4L リンレイハイテクフローリングコート つや消し40 4Lリンレイ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
欠品中
フローリング用高密着樹脂ワックス つや消しタイプのフローリングに最適 塗布光沢値を約40に設定したつや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)用の樹脂ワックスです。 優れた耐水性を発揮する高密着タイプで、トラブルの起きやすい水によるワックスの白化や剥がれを軽減します。
用途つや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)標準使用量400m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-56
ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)タカギ
429税込472
1個
当日出荷
カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
...
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
"4l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷