スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L
新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。
エアコン洗浄後のコーティングに最適です。
エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。
効果持続期間は約半年間。
原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。
- 使用方法
- 1.エアコンのアルミフィン、送風ファン、化粧カバー、フィルター等を洗浄します。
2.エアコン洗浄後、タオルなどで水をふき取ってから10~20cmくらい離れたところからスプレーします。
3.そのまま布で全体に延ばし、水分を拭き取り磨きます。
- 用途
- エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング
- 主成分
- シリコーン、フッ素系ポリマー、アルコール
- 適合材
- エアコン部品、プラスチック、車のボディ、フロントガラス、バンパー、建物内外装など
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(4L)
注意
※希釈せず原液のままお使いください。希釈すると効果が半減します※口や目に入ってしまったら、水ですすいでください
※エアコン使用の有無にかかわらず持続期間は半年となります
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ














![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)



