カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,150)
  • 作業服(1,221)
  • 厨房用品(763)
  • 農業機械(548)
  • 制御機器(327)
  • オフィス家具(312)
  • 作業工具(255)
  • メカニカル部品(238)
  • 自動車純正部品(235)
  • 科学研究・開発用品(216)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 切削工具(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 機構部品(149)
  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • バイク部品(119)
  • 保管用品(101)
  • バイク純正部品(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 家電(88)
  • ねじ・ボルト・釘(82)
  • 医療(82)
  • 農業・園芸資材(82)
  • 建築金物(80)
  • 防災用品(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 清掃用品(68)
  • 測定用品(66)
  • 自動車補修部品(58)
  • 物流用品(51)
  • 空調・電設資材(51)
  • 介護用品(50)
  • 電気材料(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 電動工具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 事務用品(27)
  • 日用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 照明(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • テープ(14)
  • 塗料(13)
  • 防犯用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • カー用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自転車部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 安全用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 理美容(9)
  • 研磨材(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • マスク(8)
  • 空圧工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 農具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「4l3」の検索結果

関連キーワード
9,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー メータ 4L3-83559-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー メータ 4L3-83559-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番4L0-83559-00
サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)サーモセンサー/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
RIPMOシートウレタン/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)RIPMOシートウレタン/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 ※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。≪ポイント1.≫跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。
主な適合車種73630、73640用補修部品
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33N4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33N4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4L3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4L3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インパクトレンチ用ソケットL 3/4 (P4L-3/4) ミトロイ1/2インパクトレンチ用ソケットL 3/4 (P4L-3/4)ミトロイ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)3/4トラスコ品番817-4162
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(32件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCOジョイント金具24型LステンレスTRUSCO(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
603税込663特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
不織布パンツ Laccu不織布パンツLaccu(1件のレビュー)
299税込329
1着
当日出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。
種別パンツ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
577税込635
1本
当日出荷から10日以内出荷
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
393税込432
1本
当日出荷から10日以内出荷
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(9件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
1,033税込1,136
1本
当日出荷から10日以内出荷
(17521)ファンベルト スズキ(17521)ファンベルトスズキ(14件のレビュー)
5,288税込5,817
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
7,498税込8,248特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
普通目ますぶた(車両対応型) イズミ普通目ますぶた(車両対応型)イズミ
5,598税込6,158
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(17件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
...