カテゴリ

  • バイク部品(10)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(8)
    • ゲルタイプ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 学童・教育用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー品番(古河電池)
充電電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lbs」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(521件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(180件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(96件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ2輪バッテリー 液入り充電済GSユアサ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサVRLA(制御弁式)バイク用バッテリーGSユアサ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から4日以内出荷
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)HONDA(FURUKAWA)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液量(L)0.18他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
魚に見えないピンクフロロリーダー デュエル魚に見えないピンクフロロリーダーデュエル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
高分子量フロロカーボン100%人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!特にスレた魚や大物に効果絶大!!科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
SP ステルスピンク
パワーリーダー CN デュエルパワーリーダー CNデュエル
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダーナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性
クリアー
アーマード F+ プロ アジ・メバル デュエルアーマード F+ プロ アジ・メバルデュエル
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
飛距離 / 強度 / 感度さらに耐久性を向上した究極モデル
ライトピンク
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
Zip's スナッチブロック Zip'sZip's スナッチブロックZip's
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
Zip'sの高品質かつコストパフォーマンスに優れたスナッチブロック。4種類のワイヤーロープ径に対応し、最大30,000lbs(約13,600kg)までの使用荷重(WLL)モデルをラインナップしています。回収作業時の安全性を高めるスプリング式ラッチ機構を装備。
用途スナッチブロック
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-49は、コンパクトな49鍵盤キーボードを安全に運搬するための軽量ギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から楽器を守り、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定します。ペダルやケーブル、楽譜などの小物を収納できる大型の外部ポケットを装備。補強されたキャリーハンドルは、手持ちでの移動を快適にサポートします。スタジオ練習やちょっとした持ち運びに最適な、機動性に優れたギグバッグです。・49鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い600デニールナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット・補強されたキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (49 Note Keyboard Gig Bag)・型番:GKB-49・メーカー:Gator Cases・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン・対応鍵盤数:49鍵・内寸:927 x 349 x 114 mm (36.50 x 13.75 x 4.50 インチ)・外寸:965 x 419 x 152 mm (38.00 x 16.50 x 6.00 インチ)・重量:1.8 kg (4.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505374
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
9,998税込10,998
1個
欠品中
大型ミキサーやDJ機材をしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2020は、20インチ×20インチクラスの大型ミキサーやDJコントローラー、その他の幅広い音響機材に対応するパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。・20インチ×20インチクラスのミキサーや機材に対応・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・機材に優しいトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-2020・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、DJ機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:508 x 508 x 140 mm (20 x 20 x 5.5 インチ)・外寸:533 x 533 x 140 mm (21 x 21 x 5.5 インチ) ・重量:1.8 kg (4.0 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408537009
クラシックギター用ギグケース GATOR Caseクラシックギター用ギグケースGATOR Case
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar・型番:GB-4G-CLASSIC・メーカー:Gator Cases・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) ・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)・重量:1.81 kg (4.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408536576
ベース用ギグケース GATOR Caseベース用ギグケースGATOR Case
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
エレクトリックベースのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSは、エレクトリックベースを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なベースを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、ケーブル、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのエレクトリックベースに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Bass Guitars・型番:GB-4G-BASS・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックベースの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース (最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)・外寸:1245 x 432 x 102 mm (49.00 x 17.00 x 4.00 インチ)・重量:1.81 kg (4.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408534312
レバーハンドル錠AHLシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
ウクレレ用ギグケース GATOR Caseウクレレ用ギグケースGATOR Case
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
ソプラノウクレレを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-UKE-SOPは、ソプラノサイズウクレレのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・ソプラノサイズウクレレに対応・頑丈な600デニールナイロン外装・10mm厚のパッド入り内装・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:Economy Gig Bag for Soprano Style Ukuleles・型番:GBE-UKE-SOP・メーカー:Gator Cases・用途:ソプラノサイズウクレレの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)・対応楽器:ソプラノサイズウクレレ (最大全長: 559 mm, ボディ長: 279 mm, ボディ下部幅: 211 mm, ボディ厚: 76 mm)・内寸:全長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ長: 279 mm (11.00 インチ), ボディ下部幅: 211 mm (8.30 インチ), ボディ中部幅: 165 mm (6.50 インチ), ボディ上部幅: 108 mm (4.25 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)・外寸:584 x 229 x 102 mm (23.00 x 9.00 x 4.00 インチ)・重量:0.54 kg (1.20 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408531717
エレキギター用ギグケース GATOR Caseエレキギター用ギグケースGATOR Case
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
エレクトリックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECTRICは、ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・ほとんどのソリッドボディエレクトリックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Electric Guitars・型番:GB-4G-ELECTRIC・メーカー:Gator Cases・用途:エレクトリックギター (ソリッドボディタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 83 mm)・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ上部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ厚: 83 mm (3.25 インチ)・外寸:1080 x 381 x 102 mm (42.50 x 15.00 x 4.00 インチ)・重量:1.36 kg (3.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408534336
ワイヤレスシステムバッグ GATOR CaseワイヤレスシステムバッグGATOR Case
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
ワイヤレスマイクシステムを安全かつスマートに運搬。GATOR Cases GM-5W ワイヤレスシステムバッグは、最大5本のワイヤレスマイクと関連アクセサリーをまとめて収納できる、軽量で耐久性に優れた設計です。頑丈な600デニールナイロンの外装と、内部のパッドが大切な機材を衝撃から保護。レシーバーやケーブル、バッテリーなどを整理して収納できる広いコンパートメントと外部ポケットを備え、機材の出し入れもスムーズです。ハンドルとショルダーストラップの両方を備え、ライブやイベント会場への持ち運びも快適。プロフェッショナルのニーズに応える信頼のソリューションです。耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。ワイヤレスマイクを5本収納可能な専用コンパートメントを装備。レシーバーやアクセサリーを収納できる大きな小物入れスペースを備えています。ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。ハンドルとショルダーストラップの両方を備え、多様な持ち運び方法に対応。軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。ワイヤレスマイクシステム一式をまとめて整理・運搬できるオールインワン設計。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース型番: GM-5W素材: 600デニールナイロン (外装)収納容量: ワイヤレスマイク5本、受信機、アクセサリー外寸: 約 400mm (全長) × 150mm (幅) × 280mm (高さ) / 17.0" (L) x 12.0" (W) x 6.0" (H)アクセサリースペース内寸: 約 175mm (全長) × 100mm (幅) × 210mm (高さ) / 8.5" (L) x 7.0" (W) x 4.0" (H)重量: 約 0.88kg (880g) / 2.65 lbsカラー: ブラックJANコード: 0716408502601
機材ケース GATOR Case機材ケースGATOR Case
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装・機材を保護する波型フォームパッド内装・主要なDJコントローラーにフィットする設計・補強されたナイロンキャリーハンドル・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)・型番:GU-EVA-2816-4・メーカー:Gator Cases・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)・重量:2.0 kg (4.4 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408539928
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
50インチクラスの大型ディスプレイを安全に持ち運び。Gator Cases G-LCD-TOTE50は、50インチまでの大型LCD/LEDスクリーンを安全に保護・運搬するためのパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材の外装と25mm厚のPEフォームパッドが360度からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイをしっかりと守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を防ぎ、内装のトリコット生地が傷つきを防止。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの持ち運びをサポートします。イベントや展示会など、大型ディスプレイを移動させる機会が多いシーンで活躍します。 ・50インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 50″ LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE50・メーカー:Gator Cases・用途:50インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:~50インチ・内寸:1168 x 711 x 102 mm (46.0 x 28.0 x 4.0 インチ)・外寸:1219 x 762 x 127 mm (48.0 x 30.0 x 5.0 インチ)・重量:6.0 kg (13.2 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545936
エレキギター用ギグケース GATOR Caseエレキギター用ギグケースGATOR Case
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
変形ギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-EXTREME-1は、フライングVやエクスプローラーなどの変形エレクトリックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・フライングV、エクスプローラー、ディーンML、ウォーロック等の変形エレキギターに対応・頑丈な600デニールナイロン外装・10mm厚のパッド入り内装・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:Economy Gig Bag for Radically-Shaped Guitars・型番:GBE-EXTREME-1・メーカー:Gator Cases・用途:変形エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)・対応楽器:フライングV, エクスプローラー, ディーンML, ウォーロックなどの変形ギター (最大全長: 1207 mm, ボディ長: 635 mm, ボディ下部幅: 470 mm, ボディ厚: 102 mm)・内寸:全長: 1207 mm (47.50 インチ), ボディ長: 635 mm (25.00 インチ), ボディ下部幅: 470 mm (18.50 インチ), ボディ中部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ上部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ厚: 102 mm (4.00 インチ)・外寸:1213 x 476 x 51 mm (47.75 x 18.75 x 2.00 インチ)・重量:0.82 kg (1.80 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408507811
LBS-100B用水平調節脚 Yamato(大和製衡)LBS-100B用水平調節脚Yamato(大和製衡)
1,598税込1,758
1箱(4個)
5日以内出荷
対応機種LBS-100B
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
749税込824
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SPハイドアップ(HIDEUP)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。
用途*6~6.10フィートのM~MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12~14lbs.仕様潜行深度:1.5-2m長さ(mm)(ボディのみ)111全長(mm)125質量(g)約17タイプSPフックサイズ標準(前・後):#6・#6
クレイジー トラウトゲーム アルファタックルクレイジー トラウトゲームアルファタックル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
人気クレイジーシリーズに待望のトラウトモデルが登場
カーボン(%)97グラス(%)3
H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエルH.D.カーボン EX 磯ハリスデュエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
極限の瞬間に応える!耐摩耗性・耐久性を徹底追求し、次世代スペックへと進化を遂げたフロロカーボン100%ハリス瞬発的な引きにも粘り強く耐えるタフさを実現糸潰れを抑え真円性をキープする平行巻き&平行巻きのメリットを最後までキープし必要な長さで糸がピタッと止まる新・ジャストストッパー Patent
クリアー
魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス デュエル魚に見えないピンクフロロ 磯ハリスデュエル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50m)
8日以内出荷
独自のカラーフィルター効果魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)50
ブルートゥース スピーカー JBLブルートゥース スピーカーJBL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1出力(W)7寸法(cm)8.6×13.5×4.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)15対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi JBLWiFiスピーカー Boombox 3 Wi-FiJBL
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
エックステックス コブラ デュエルエックステックス コブラデュエル
869税込956
1個
8日以内出荷
オールウォーターカラー対応カモフラージュラインどんな水色にも馴染むカモフラージュカラーを採用極限のスピードと感性を超硬・極低伸度素材 「X-TEX」 が実現感じて掛ける、一連の動作を瞬時にパフォーマンスする圧倒のレスポンスハードルアーに絶妙のマッチング重めのラバージグやテキサスリグにも対応耐久性能、巻きグセの復元力も良好75m毎に便利なマーキング付
カモフラージュ
パワーリーダー アジング CN デュエルパワーリーダー アジング CNデュエル
519税込571
1個
8日以内出荷
喰わせ重視!!フロロに比べ比重が軽く、繊細でスローな誘いに対応。吸い込み時のハジキ等にも対応。
クリアー
パワーリーダー FC デュエルパワーリーダー FCデュエル
699税込769
1個
8日以内出荷
スレに強い!! しなやかなのに低伸度。フロロカーボン100% ショックリーダー海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用耐磨耗性に優れ、しなやかで結びやすく低伸度・高感度なフロロカーボン100% ショックリーダー