カテゴリ

  • 切削工具(134)
  • 農業機械(131)
  • 制御機器(32)
  • バイク部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 保管用品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「4lt」の検索結果

関連キーワード
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DN004LTシステムヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメットDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
DN-004LT シールド DAYTONA(デイトナ)DN-004LT シールドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
デイトナヘルメット用シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナ DN-004LT用の補修品。シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応モデル適合:DN-004LT用
DN-004LT 内装セット DAYTONA(デイトナ)DN-004LT 内装セットDAYTONA(デイトナ)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-004LTモデル適合:DN-004LT
DN-004LT インナーバイザー DAYTONA(デイトナ)DN-004LT インナーバイザーDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
デイトナヘルメット用補修品インナーバイザー。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品。インナーバイザー。【適合モデル】DN-004LTモデル適合:DN-004LT
MIWA TK4LT.CSN BS64 ビスツキ MIWAMIWA TK4LT.CSN BS64 ビスツキMIWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
MIWA TK4LT.CSN BS51 ビスツキ MIWAMIWA TK4LT.CSN BS51 ビスツキMIWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
Fシリーズコンテナ用仕切板 TRUSCOFシリーズコンテナ用仕切板TRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
Fシリーズ専用の仕切り板です
材質ポリプロピレン(PP)
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
タービン専用オイル BOLLタービン専用オイルBOLL(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(4L)
欠品中
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機A型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
きえーるH 加湿器用 環境大善きえーるH 加湿器用環境大善
8,498税込9,348
1個(4L)
当日出荷から9日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
A型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機A型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3427セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式大型A号タイプ関東関西両用適合火口LTT-1、2、3
タイロッドエンド GMBタイロッドエンドGMB
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から5日以内出荷
セットベース用ベースカラー 岩田製作所セットベース用ベースカラー岩田製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジングDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現。クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、。カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、。あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
きえーるD 室内用 環境大善きえーるD 室内用環境大善
8,500税込9,350
1個(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
きえーるD 加湿器用 環境大善きえーるD 加湿器用環境大善
8,500税込9,350
1個(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所加湿器用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途使用用途:機器の温度管理材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅長さ(mm)【保護管挿入】MAX106スイッチSPSTスナップ式直径(Φ)【保護管】12基本仕様ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON接続径【保護管】R1/2
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
2,638税込2,902
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型日東工器
69,980税込76,978
1組
4日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
きえーるH クルマ用 環境大善きえーるH クルマ用環境大善
8,498税込9,348
1個(4L)
6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質TX30RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質TX30RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
溝入れ工具の形状をしていますが、独自のWプリズムクランプと金型技術の進歩によりチップの前面及び側面が切れ刃となるブレーカーを設定できるため、溝入れ加工を始めとして、切削横引き加工、倣い加工、突っ切り加工が1本の工具で連続して行えます。
用途多機能加工アダプター式交換ホルダー
レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業レリーロイヤル(ジャンパー)尾崎産業
9,698税込10,668
1着
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全42色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ターコイズサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)97-107
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業レリーロイヤル(腰ズボン)尾崎産業
8,998税込9,898
1着
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全42色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ターコイズサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応ウエスト(cm)100-110
レリーロイヤル(上着+腰ズボン) 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン)尾崎産業
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全42色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ターコイズサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)97-107適応ウエスト(cm)100-110
電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプGB[制御機器]
109税込120
1個
3日以内出荷
単3電池4本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
適合単3スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横4×1段数量(本)4
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
溝入れ工具
用途旋削用、溝入れ工具
きえーるH 毎日の介護用 環境大善きえーるH 毎日の介護用環境大善
8,498税込9,348
1個(4L)
6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質ボトル・キャップPE寸法(mm)190×125×277シリーズきえーる使用場所介護現場危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 画像はイメージです。
用途交換式アダプター
...